BLACOH INDUSTRIES Sentry XP -serien, høytrykksdempere


filtre
Kontrolltype: Charge , Innløpsstørrelse: 1 / 2 " , Maks. Press: 4000 psi , Ikke fuktet materiale: Rustfritt stål , fuktede materialer: Rustfritt stål
StilModellBlærematerialeInnløpstypePris (eks. mva)
A
XPB4-08S-B50
BUNA-NFNPT28 650 NOK
RFQ
A
XPB4-08S-E50
EPDMFNPT28 736 NOK
RFQ
A
XPB4-08S-E50-G
EPDMFNPT37 943 NOK
RFQ
B
XPB4-12S-T50
PTFEFNPT57 115 NOK
RFQ
C
XPB4-24S-T50F-AT
PTFE2500 # Flens88 285 NOK
RFQ
B
XPB5-12S-T50
PTFEFNPT76 960 NOK
RFQ
A
XPB4-08S-V50
VITONFNPT33 189 NOK
RFQ
C
XPB4-24S-V50
VITONFNPT37 184 NOK
RFQ

Sentry XP -serien, høytrykksdempere

Blacoh Fluid Control Sentry XP-seriens pulsasjonsdempere er enheter som brukes i væskesystemer for å redusere trykksvingninger eller pulsasjoner forårsaket av AOD, peristaltiske pumper og doseringspumper. De eliminerer også vannslag og rørvibrasjoner, og beskytter dermed annet utstyr som filtre, sensorer, tetninger og målere. Deres enkle design gir rask installasjon og enkelt in-line vedlikehold. De er laget av rustfritt stål for holdbarhet og er utstyrt med en BUNA-N / EPDM / PTFE / Viton blære som skiller prosessvæsken fra gassladningen i demperen, samt gir støtdemping.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?