APPROVED VENDOR Tappende metallskrue, pannehode


filtre
StilModellKjøretypeDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeStørrelsePris (eks. mva)
A
1VE46
Phillips#10.219 "0.08 "5 / 8 "#493NOK
A
1VE85
Phillips#30.425 "0.151 "1.25 "#12301NOK
B
1VE48
Phillips#10.219 "0.08 "1"#4124NOK
B
1VE63
Phillips#20.322 "0.115 "1.25 "#8224NOK
B
1VE72
Phillips#20.373 "0.133 "3 / 4 "#10222NOK
A
1VE77
Phillips#20.373 "0.133 "1.75 "#10358NOK
B
1VE78
Phillips#20.373 "0.133 "2"#10344NOK
A
1VE81
Phillips#30.425 "0.151 "1 / 2 "#12228NOK
A
1VE83
Phillips#30.425 "0.151 "3 / 4 "#12247NOK
A
1VE86
Phillips#30.425 "0.151 "1.5 "#12430NOK
A
1VE99
Phillips#30.492 "0.175 "3"#14540NOK
A
1VE88
Phillips#30.425 "0.151 "2.5 "#12649NOK
A
1VE89
Phillips#30.425 "0.151 "3"#12643NOK
A
1VE90
Phillips#30.492 "0.175 "1 / 2 "#14337NOK
A
1VE91
Phillips#30.492 "0.175 "5 / 8 "#14379NOK
A
1VE93
Phillips#30.492 "0.175 "1"#14416NOK
A
1VE95
Phillips#30.492 "0.175 "1.5 "#14507NOK
A
1VE97
Phillips#30.492 "0.175 "2"#14377NOK
A
1VE61
Phillips#20.322 "0.115 "7 / 8 "#8182NOK
A
1VE96
Phillips#30.492 "0.175 "1.75 "#14352NOK
A
1VE94
Phillips#30.492 "0.175 "1.25 "#14475NOK
B
1VE64
Phillips#20.322 "0.115 "1.5 "#8214NOK
A
1VE66
Phillips#20.322 "0.115 "2"#8310NOK
A
1VE67
Phillips#20.322 "0.115 "2.5 "#8381NOK
B
1VE69
Phillips#20.373 "0.133 "3 / 8 "#10178NOK
B
1VE71
Phillips#20.373 "0.133 "5 / 8 "#10192NOK
B
1VE74
Phillips#20.373 "0.133 "1"#10254NOK
B
1VE75
Phillips#20.373 "0.133 "1.25 "#10255NOK
B
1VE76
Phillips#20.373 "0.133 "1.5 "#10283NOK
A
1VE68
Phillips#20.322 "0.115 "3"#8457NOK
B
1VE70
Phillips#20.373 "0.133 "1 / 2 "#10166NOK
A
1VE73
Phillips#20.373 "0.133 "7 / 8 "#10185NOK
A
1VE80
Phillips#20.373 "0.133 "3"#10536NOK
A
1VE82
Phillips#30.425 "0.151 "5 / 8 "#12280NOK
A
1VE84
Phillips#30.425 "0.151 "1"#12295NOK
A
1VE87
Phillips#30.425 "0.151 "2"#12474NOK
A
1VE92
Phillips#30.492 "0.175 "3 / 4 "#14359NOK
A
1VE98
Phillips#30.492 "0.175 "2.5 "#14424NOK
C
1VU21
Spor-0.322 "0.096 "1"#8166NOK
C
1VU20
Spor-0.322 "0.096 "3 / 4 "#8151NOK
C
1VU22
Spor-0.373 "0.11 "3 / 8 "#10132NOK
C
1VU23
Spor-0.373 "0.11 "1 / 2 "#10184NOK
C
1VU18
Spor-0.322 "0.096 "1 / 2 "#8145NOK
C
1VU24
Spor-0.373 "0.11 "5 / 8 "#10169NOK
C
1VU25
Spor-0.373 "0.11 "3 / 4 "#10226NOK
C
1VU26
Spor-0.373 "0.11 "1"#10223NOK
C
1VU19
Spor-0.322 "0.096 "5 / 8 "#8164NOK
C
1VU11
Spor-0.219 "0.068 "1 / 2 "#467NOK
C
1VU17
Spor-0.322 "0.096 "3 / 8 "#8106NOK
C
1VU10
Spor-0.219 "0.068 "3 / 8 "#464NOK
C
1VU16
Spor-0.270 "0.082 "1"#6123NOK
C
1VU13
Spor-0.270 "0.082 "1 / 2 "#6111NOK
C
1VU15
Spor-0.270 "0.082 "3 / 4 "#6123NOK
D
1VU42
Square#20.373 "0.137 "1 / 2 "#10196NOK
E
1VU43
Square#20.373 "0.137 "5 / 8 "#10255NOK
D
1VU44
Square#20.373 "0.137 "3 / 4 "#10265NOK
D
1VU45
Square#20.373 "0.137 "1"#10318NOK
D
1VU46
Square#20.373 "0.137 "1.25 "#10321NOK
D
1VU47
Square#20.373 "0.137 "1.5 "#10395NOK
D
1VU49
Square#20.373 "0.137 "2.5 "#10310NOK
D
1VU48
Square#20.373 "0.137 "2"#10226NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?