APPROVED VENDOR Flat flat skive


filtre
StilModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
Z9293
Svart oksid3 / 4 "13 / 16 "2"B49-0.25 "+/- 0.010 "375NOK
B
Z9294
Svart oksid1"1-1 / 16 "2.5 "B49-0.25 "+/- 0.010 "470NOK
C
Z9289
Svart oksid1 / 2 "17 / 32 "1.375 "B49-0.156 "+/- 0.010 "271NOK
D
Z9285
Svart oksid1 / 4 "9 / 32 "3 / 4 "B49-0.14 "+/- 0.010 "430NOK
E
Z9286
Svart oksid5 / 16 "11 / 32 "7 / 8 "B49-0.14 "+/- 0.010 "227NOK
F
Z9287
Svart oksid3 / 8 "13 / 32 "1"B49-0.14 "+/- 0.010 "145NOK
G
Z9290
Svart oksid5 / 8 "21 / 32 "1.75 "B49-0.156 "+/- 0.010 "434NOK
H
5GAX1
DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
I
2WY83
Ovn svartM1617mm30mm--3mm+/- 0.30mm205NOK
J
2WY85
Ovn svartM2021mm37mm--3mm+/- 0.30mm198NOK
K
2WY84
Ovn svartM1819mm34mm--3mm+/- 0.30mm153NOK
L
2WY86
Ovn svartM2425mm44mm--4mm+/- 0.30mm356NOK
M
U38157.112.0001
Varmgalvanisert1.125 "1.25 "2.75 "--0.165 "-115NOK
N
U38157.100.0001
Varmgalvanisert1"1"2.5 "--0.165 "-54NOK
O
U38157.075.0001
Varmgalvanisert3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-141NOK
P
U38157.043.0001
Varmgalvanisert7 / 16 "1 / 2 "1.25 "--0.083 "-130NOK
Q
U38157.025.0001
Varmgalvanisert1 / 4 "5 / 16 "69 / 94 "--0.065 "-73NOK
R
U38157.125.0001
Varmgalvanisert1.25 "1.375 "3"--0.165 "-85NOK
S
U38157.087.0001
Varmgalvanisert7 / 8 "7 / 8 "2.25 "--0.165 "-107NOK
T
U38403.031.0001
Plain5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "--0.125 "-98NOK
U
M38100.200.0001
PlainM2021mm37mm--3mm-23NOK
V
U38100.150.0001
Plain1.5 "1.625 "3.5 "--0.18 "-95NOK
W
U38100.056.0001
Plain9 / 16 "5 / 8 "1 15 / 32 "--0.109 "-50NOK
X
M38100.240.0001
PlainM2425mm44mm--4mm-38NOK
Y
U38100.125.0001
Plain1.25 "1.25 "3"--0.165 "-69NOK
Z
U38403.011.0001
Plain#41 / 8 "5 / 16 "--0.078 "-31NOK
A1
U38403.087.0001
Plain7 / 8 "29 / 32 "1.75 "--0.156 "-64NOK
B1
M38100.220.0001
PlainM2223mm39mm--3mm-27NOK
C1
U38403.019.0001
Plain#103 / 16 "1 / 2 "--0.094 "-66NOK
D1
M38100.330.0001
PlainM3334mm60mm--5mm-21NOK
E1
U38403.043.0001
Plain7 / 16 "15 / 32 "1"--0.125 "-79NOK
F1
M38100.390.0001
PlainM3940mm72mm--6mm-33NOK
G1
U38403.037.0001
Plain3 / 8 "13 / 32 "7 / 8 "--0.125 "-66NOK
H1
U38403.075.0001
Plain3 / 4 "25 / 32 "1.625 "--0.125 "-59NOK
I1
U38403.025.0001
Plain1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "--0.125 "-46NOK
J1
U38403.013.0001
Plain#65 / 32 "3 / 8 "--0.078 "-35NOK
K1
M38100.300.0001
PlainM3031mm56mm--4mm-35NOK
L1
U38402.300.0001
Plain3"3"5.5 "--0.284 "-618NOK
M1
M38100.480.0001
PlainM4850mm92mm--8mm-80NOK
N1
U38100.075.0001
Plain3 / 4 "13 / 16 "2"--0.148 "-107NOK
O1
M38100.720.0001
PlainM7274.3mm123 7 / 10mm--9.75mm-92NOK
P1
M38100.420.0001
PlainM4243mm78mm--7mm-53NOK
Q1
M38100.360.0001
PlainM3637mm66mm--5mm-27NOK
R1
M38100.580.0001
PlainM5860mm110mm--9mm-63NOK
S1
U38200.075.0001
Plain3 / 4 "13 / 16 "1 15 / 32 "--0.134 "-43NOK
T1
5KEF4
PlainM3031mm56mmC 29-36-5mm+/- 0.600mm15NOK
U1
U38200.137.0001
Plain1.375 "1.5 "2.75 "--0.165 "-42NOK
V1
M38100.450.0001
PlainM4546mm85mm--7mm-60NOK
W1
U38200.100.0001
Plain1"1-1 / 16 "2"--0.134 "-23NOK
X1
M38100.110.0001
PlainM1112mm24mm--2.5mm-61NOK
Y1
M38100.080.0001
PlainM88.4mm16 mm--1.6mm-25NOK
Z1
M38100.060.0001
PlainM66.4mm12 mm--1.6mm-17NOK
A2
U38100.112.0001
Plain1.125 "1.125 "2.75 "--0.165 "-52NOK
B2
U38402.175.0001
Plain1.75 "1.875 "4"--0.18 "-108NOK
C2
U38200.062.0001
Plain5 / 8 "61 / 93 "1 5 / 16 "--0.095 "-35NOK
D2
U38402.200.0001
Plain2"2.125 "4.5 "--0.18 "-148NOK
E2
U38402.250.0001
Plain2.5 "2.625 "5"--0.238 "-272NOK
F2
U38100.050.0001
Plain1 / 2 "9 / 16 "1.375 "--0.109 "-92NOK
G2
U38100.062.0001
Plain5 / 8 "11 / 16 "1.75 "--0.134 "-84NOK
H2
M38100.180.0001
PlainM1819mm34mm--3mm-48NOK
I2
U38100.137.0001
Plain1.375 "1.5 "3.25 "--0.18 "-69NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?