Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR U38403.025.0001 Flatskive tykt stål 1/4 tomme, 100PK | AB7EDC 22UF75

APPROVED VENDOR U38403.025.0001 Flatskive tykt stål 1/4 tommer, 100PK

På lager
Vare: AB7EDC Modell: U38403.025.0001Kryss Ref: 22UF75 / 42JY07

Få tak i det Mai 22, onsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

46NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakFlat vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1 / 4 "
Inne i Dia.9 / 32 "
MaterialeStål
Utenfor Dia.5 / 8 "
Tykkelse0.125 "
typenTykk

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.3425
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318220000
OpprinnelseslandTW

Produktvarianter

ProduktModellFinishPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Rockwell HardnessStørrelseTykkelseTykkelse ToleransePris
GODKJENT LEVERANDØR 5GAX1 Flat Skive Iso 7089 Dac 500b Passer til M42 | AE3UNN 5GAX1DAC 500BM4244mm78mmC 30-40-5mm+/- 0.600mm582NOK
GODKJENT LEVERANDØR 5KEF8 Flat Washer Din 6916 Med Carbon Passer til M42 | AE4GQP 5KEF8PlainM4244mm78mmC 29-36-8mm+/- 0.800mm240NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U38403.025.0001 Flatskive tykt stål 1/4 tommer, 100PK
46NOK /pakke