APPROVED VENDOR Fjærstift, 302 rustfritt stål


filtre
StilModellFaktisk Dia. (Min.-Maks)FasediameterFaselengde (maks.)Faselengde (min.)Faselengde ReferanseDobbel skjærstyrke (kg)Passer til Hole Dia. (Min.-Maks.)Lengde ToleransePris (eks. mva)
A
5BY97
0.385-0.395"0.368 "0.095 "0.016 "-95000.375-0.382"+/- 0.030 "255NOK
A
5CA16
0.513-0.524"0.485 "0.11 "0.025 "-15,8000.500-0.510"+/- 0.020 "301NOK
A
5CA18
0.513-0.524"0.485 "0.11 "0.025 "-15,8000.500-0.510"+/- 0.025 "406NOK
A
5DB70
2.30-2.40mm--0.35mm0.35mm6342.00-2.15mm+/- 0.25mm41NOK
A
5DB72
2.30-2.40mm--0.35mm0.35mm6342.00-2.15mm+/- 0.25mm54NOK
A
5DB96
3.30-3.50mm--0.5mm0.5mm14213.00-3.15mm+/- 0.25mm90NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?