APPROVED VENDOR Fosfor bronse ekstern tannlås vaskemaskin


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
U50450.011.0001
#40.123 "0.26 "0.018 "0.012-0.018"80NOK
B
U50450.013.0001
#60.150 "0.32 "0.022 "0.016-0.022"59NOK
C
U50450.016.0001
#80.176 "0.381 "0.023 "0.018-0.023"152NOK
D
U50450.019.0001
#100.204 "0.41 "0.024 "0.018-0.024"225NOK
E
U50450.050.0001
1 / 2 "0.530 "0.9 "0.045 "0.037-0.045"332NOK
F
U50450.025.0001
1 / 4 "0.267 "0.51 "0.028 "0.023-0.028"193NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?