APPROVED VENDOR Maskinskrue, Phillips, pannehode, stål


filtre
StilModellDriverstørrelseHode Dia.HodehøydeLengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A
6GE11
#03.2mm1.42mm4"M1.6 x 0.35435NOK
B
6GE14
#03.2mm1.42mm8"M1.6 x 0.35498NOK
C
6GE13
#03.2mm1.42mm6"M1.6 x 0.35514NOK
D
6GE12
#03.2mm1.42mm5"M1.6 x 0.35443NOK
C
6GE10
#03.2mm1.42mm3"M1.6 x 0.35402NOK
C
6GB99
#03.2mm1.42mm2"M1.6 x 0.35401NOK
E
6GE21
#14.0mm1.72mm10 "M2 x 0.4101NOK
F
6GE51
#16.0mm2.52mm40mmM3 x 0.5149NOK
G
6GE53
#16.0mm2.52mm50ft.M3 x 0.568NOK
H
6GE50
#16.0mm2.52mm35mmM3 x 0.5134NOK
I
6GE23
#14.0mm1.72mm16M2 x 0.486NOK
J
6GE49
#16.0mm2.52mm30 "M3 x 0.5100NOK
K
6GE48
#16.0mm2.52mm25ft.M3 x 0.582NOK
L
6GE19
#14.0mm1.72mm6"M2 x 0.4130NOK
M
6GE47
#16.0mm2.52mm22M3 x 0.5109NOK
N
6GE15
#14.0mm1.72mm2"M2 x 0.4119NOK
O
6GE45
#16.0mm2.52mm18M3 x 0.599NOK
P
6GE22
#14.0mm1.72mm12 "M2 x 0.472NOK
Q
6GE43
#16.0mm2.52mm14 "M3 x 0.5106NOK
R
6GE52
#16.0mm2.52mm45mmM3 x 0.5190NOK
S
6GE41
#16.0mm2.52mm10 "M3 x 0.585NOK
T
6GE17
#14.0mm1.72mm4"M2 x 0.471NOK
U
6GE40
#16.0mm2.52mm8"M3 x 0.596NOK
V
6GE39
#16.0mm2.52mm6"M3 x 0.584NOK
W
6GE38
#16.0mm2.52mm5"M3 x 0.582NOK
X
6GE33
#15.0mm2.12mm20ft.M2.5 x 0.4595NOK
Y
6GE26
#15.0mm2.12mm4"M2.5 x 0.4536NOK
Z
6GE46
#16.0mm2.52mm20ft.M3 x 0.5120NOK
A1
6GE24
#14.0mm1.72mm20ft.M2 x 0.4106NOK
B1
6GE20
#14.0mm1.72mm8"M2 x 0.4136NOK
C1
6GE37
#16.0mm2.52mm4"M3 x 0.593NOK
D1
6GE36
#16.0mm2.52mm3"M3 x 0.593NOK
E1
6GE35
#15.0mm2.12mm30 "M2.5 x 0.45137NOK
F1
6GE32
#15.0mm2.12mm16M2.5 x 0.4596NOK
G1
6GE30
#15.0mm2.12mm10 "M2.5 x 0.45114NOK
H1
6GE29
#15.0mm2.12mm8"M2.5 x 0.4589NOK
I1
6GE28
#15.0mm2.12mm6"M2.5 x 0.4546NOK
J1
6GE18
#14.0mm1.72mm5"M2 x 0.450NOK
K1
6GE31
#15.0mm2.12mm12 "M2.5 x 0.45104NOK
L1
6GE16
#14.0mm1.72mm3"M2 x 0.488NOK
M1
6GE27
#15.0mm2.12mm5"M2.5 x 0.45133NOK
N1
6GE42
#16.0mm2.52mm12 "M3 x 0.587NOK
O1
6GE25
#15.0mm2.12mm3"M2.5 x 0.45104NOK
P1
6GE44
#16.0mm2.52mm16M3 x 0.581NOK
Q1
6GE34
#15.0mm2.12mm25ft.M2.5 x 0.45113NOK
R1
6GE86
#210.0mm3.95mm14 "M5 x 0.8184NOK
S1
6GE98
#210.0mm3.95mm80mmM5 x 0.868NOK
T1
6GE85
#210.0mm3.95mm12 "M5 x 0.8144NOK
U1
6GE82
#210.0mm3.95mm6"M5 x 0.8135NOK
V1
6GU94
#29.0mm3.45mm40mmM5 x 0.8134NOK
W1
6GE65
#28.0mm3.25mm8"M4 x 0.7100NOK
X1
6GE87
#210.0mm3.95mm16M5 x 0.8169NOK
Y1
6GU70
#25.5mm2.15mm30 "M3 x 0.5143NOK
Z1
6GU62
#25.5mm2.15mm4"M3 x 0.553NOK
A2
6GU86
#29.0mm3.45mm8"M5 x 0.8121NOK
B2
6GU97
#29.0mm3.45mm60M5 x 0.8206NOK
C2
6GU96
#29.0mm3.45mm50ft.M5 x 0.8152NOK
D2
6GU95
#29.0mm3.45mm45mmM5 x 0.8147NOK
E2
6GU92
#29.0mm3.45mm30 "M5 x 0.8219NOK
F2
6GE67
#28.0mm3.25mm12 "M4 x 0.7117NOK
G2
6GE88
#210.0mm3.95mm18M5 x 0.8177NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?