Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR M24660.030.0016 Maskinskruepanne M3 X 0.50 X 16 L, 100PK | AE8XRZ 6GE44

APPROVED VENDOR M24660.030.0016 Maskinskruepanne M3 X 0.50 X 16 L, 100PK

På lager
Vare: AE8XRZ Modell: M24660.030.0016Kryssreferanse: 6GE44
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
81NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#1
FinishSink belagt
Hode Dia.6.0mm
Hodehøyde2.52mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde16
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM3 x 0.5

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.1094
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)3.3
HS kode7318156080
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR M24660.030.0016 Maskinskruepanne M3 X 0.50 X 16 L, 100PK
81NOK /pakke