Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR 6GU94 Machine Screw Pan M5 X 0.80 X 40 L, 10PK | AE8ZWT

APPROVED VENDOR 6GU94 Maskinskruepanne M5 X 0.80 X 40 L, 10PK

På lager
Vare: AE8ZWT Modell: 6GU94

Få tak i det Mai 21, tirsdag

Leveringsmuligheter:

Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Økonomi (6-10 dager)
  • Int. Ekspress (5-7 dager)
  • Pickup fra fabrikk

Produkt tilgjengelig for flat frakt. Fast fraktpris på NOK 165 på transaksjoner med verdi NOK 1500 eller mer og samlet vekt under 10 pund.

134NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMaskinskrue
KjøretypePhillips
Driverstørrelse#2
FinishSink belagt
Hode Dia.9.0mm
Hodehøyde3.45mm
hode~~POS=TRUNCPan
Lengde40mm
MaterialeEiendomsklasse 4.8 Stål
Rockwell HardnessB71 til B99
System for målingMetric
Strekkfasthet60,900 PSI
TrådstørrelseM5 x 0.8

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.063
Skipets høyde (cm)2.03
Skipets lengde (cm)10.16
Skipets bredde (cm)2.54
HS kode7318154000
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR 6GU94 Maskinskruepanne M5 X 0.80 X 40 L, 10PK
134NOK /pakke