APPROVED VENDOR Grad 5 stål, sinkbelagt finish


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseDiameterHodehøydeleder BreddeLengde under hodetpåfyllPris (eks. mva)
A
U01200.031.0087
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "7 / 8 "2CA84229NOK
B
U01200.031.0062
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "5 / 8 "-194NOK
C
U01200.031.0075
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "3 / 4 "-225NOK
A
U01200.031.0100
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1"-261NOK
A
U01200.031.0125
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1.25 "-293NOK
B
U01200.031.0050
5/16 "-185 / 16 "13 / 64 "1 / 2 "1 / 2 "-174NOK
D
U01200.056.0150
9/16 "-129 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.5 "-291NOK
E
U01200.056.0125
9/16 "-129 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1.25 "2CE48155NOK
E
U01200.056.0100
9/16 "-129 / 16 "23 / 64 "13 / 16 "1"2CE45371NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?