Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U01200.031.0087 Hex Cap Screw Grade 5 5/16-18 X 7/8, 100PK | AB9DDY 2CA84

APPROVED VENDOR U01200.031.0087 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 X 7/8, 100PK

På lager
Vare: AB9DDY Modell: U01200.031.0087Kryssref.: 2CA84 / 42HG27

Få tak i det Mai 6, mandag
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
229NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSekskantskrue
Grunnleggende materialeStål
Dia./Trådestørrelse5/16 "-18
Diameter5 / 16 "
FinishSink belagt
Klasse5
Hodehøyde13 / 64 "
hode~~POS=TRUNCHex
leder Bredde1 / 2 "
Lengde under hodet7 / 8 "
MaterialeMedium karbonstål
Min. Gjengelengde7 / 8 "
påfyll2CA84
Rockwell HardnessC25 til C34
System for målinginch
Strekkfasthet120,000 psi
TrådretningHøyre hånd
tråd Lengde7 / 8 "
TrådstilFullt gjenget
GjengetypeGrov

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 1.24
Skipets høyde (cm)2.54
Skipets lengde (cm)21.01
Skipets bredde (cm)16.69
HS kode7318158066
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U01200.031.0087 Sekskantskrue Grade 5 5/16-18 X 7/8, 100PK
229NOK /pakke