APPROVED VENDOR Flat Washer Mil Spec Rustfritt Stål


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektTykkelsePris (eks. mva)
A
MS15795-827
1"1.062 "2.5 "0.120.136 til 0.192 "187NOK
B
AN960-C1616
1"1.015 "1.75 "0.90.08 til 0.1 "668NOK
C
NAS1149-C1690R
1"1.015 "1.75 "0.020.082 til 0.098 "274NOK
D
MS15795-826
1"1.062 "2"0.10.108 til 0.16 "285NOK
E
MS15795-819
1 / 2 "0.562 "1.375 "0.10.086 til 0.132 "187NOK
F
AN960-C816L
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.50.022 til 0.042 "128NOK
G
AN960-C816
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.50.053 til 0.073 "212NOK
H
NAS1149-C0832R
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.50.028 til 0.036 "138NOK
I
MS15795-818
1 / 2 "0.531 "1.062 "0.10.074 til 0.121 "101NOK
J
NAS1149-C0863R
1 / 2 "0.515 "0.875 "0.60.057 til 0.069 "229NOK
K
AN960-C1216
3 / 4 "0.765 "1.312 "0.80.08 til 0.1 "423NOK
L
MS15795-823
3 / 4 "0.812 "2"0.070.122 til 0.177 "146NOK
M
MS15795-822
3 / 4 "0.812 "1.469 "0.20.108 til 0.16 "247NOK
N
NAS1149-C1290R
3 / 4 "0.765 "1.312 "0.90.082 til 0.098 "179NOK
O
MS15795-814
3 / 8 "0.406 "0.812 "0.30.051 til 0.08 "182NOK
P
AN960-C616
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.40.053 til 0.073 "224NOK
Q
MS15795-815
3 / 8 "0.438 "1"0.350.064 til 0.104 "345NOK
R
NAS1149-C0663R
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.60.057 til 0.069 "218NOK
S
NAS1149-C0632R
3 / 8 "0.390 "0.625 "0.60.028 til 0.036 "157NOK
T
MS15795-820
5 / 8 "0.656 "1.312 "0.10.074 til 0.121 "138NOK
U
AN960-C1016
5 / 8 "0.640 "1.188 "0.60.053 til 0.073 "493NOK
V
NAS1149-C1063R
5 / 8 "0.640 "1.188 "0.90.057 til 0.069 "109NOK
W
MS15795-821
5 / 8 "0.688 "1.75 "0.20.108 til 0.16 "354NOK
X
AN960-C1416
7 / 8 "0.890 "1.5 "0.90.08 til 0.1 "457NOK
Y
MS15795-825
7 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 til 0.192 "353NOK
Z
NAS1149-C1490R
7 / 8 "0.890 "1.5 "0.90.082 til 0.098 "275NOK
A1
MS15795-824
7 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 til 0.16 "319NOK
B1
NAS1149-C0732R
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.50.028 til 0.036 "133NOK
C1
MS15795-816
7 / 16 "0.469 "0.922 "0.40.051 til 0.08 "244NOK
D1
NAS1149-C0763R
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.50.057 til 0.069 "180NOK
E1
AN960-C716
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.50.053 til 0.073 "183NOK
F1
AN960-C716L
7 / 16 "0.453 "0.75 "0.40.022 til 0.042 "107NOK
G1
MS15795-817
7 / 16 "0.500 "1.25 "0.10.064 til 0.104 "142NOK
H1
AN960-C916
9 / 16 "0.578 "1.062 "0.60.053 til 0.073 "330NOK
I1
NAS1149-C0963R
9 / 16 "0.578 "1.062 "0.80.028 til 0.036 "152NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?