Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

GODKJENT LEVERANDØR MS15795-827 Flat Skive Mil Spec Rustfritt stål Passer 1 In | AB9KHF 2DNL2

APPROVED VENDOR MS15795-827 Flat skive Mil Spec Rustfritt stål Passer 1 In

På lager
Vare: AB9KHF Modell: MS15795-827Kryssreferanse: 2DNL2
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
175NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakMil Spec vaskemaskin
FinishPlain
Passer til boltestørrelser1"
Inne i Dia.1.062 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.2.5 "
Pakke Vekt0.12
Rockwell HardnessB70
Tykkelse0.136 til 0.192 "
typenMilitær spesifikasjon

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.081
Skipets høyde (cm)0.76
Skipets lengde (cm)9.4
Skipets bredde (cm)6.35
HS kode7318220000
OpprinnelseslandUS

Produktvarianter

ProduktModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.Pakke VektTykkelsePris
GODKJENT LEVERANDØR MS15795-824 Flat Skive Mil Spec Rustfritt stål Passer 7/8 In | AB9KHC 2DNK8 MS15795-8247 / 8 "0.938 "1.75 "0.080.108 til 0.16 "128NOK
GODKJENT LEVERANDØR MS15795-825 Flat Washer Mil Spec Rustfritt stål Passer 7/8 In | AB9KHD 2DNK9 MS15795-8257 / 8 "0.938 "2.25 "0.080.136 til 0.192 "130NOK
GODKJENT LEVERANDØR MS15795-826 Flat Skive Mil Spec Rustfritt stål Passer 1 In | AB9KHE 2DNL1 MS15795-8261"1.062 "2"0.10.108 til 0.16 "85NOK
GODKJENT LEVERANDØR NAS1149-C1690R Flat Skive Mil Spec Rustfritt Stål Passer 1 In | AB9KKW 2DNV8 NAS1149-C1690R1"1.015 "1.75 "0.020.082 til 0.098 "90NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR MS15795-827 Flat skive Mil Spec Rustfritt stål Passer 1 In
175NOK / enhet