APPROVED VENDOR A4 rustfritt stål (sammenlignbar med 316 rustfritt stål) Sekskantmutter, vanlig overflate


filtre
StilModellDia./TrådestørrelseHøydeTrådstørrelseBreddePris (eks. mva)
A
M55080.360.0001
-29mmM36 x 455mm245NOK
B
M55080.020.0001
M2-0.41.6mmM2 x 0.44mm50NOK
C
M55080.025.0001
M2.5-0.452mmM2.5 x 0.455mm50NOK
D
M55080.030.0001
M3 x 0.52.4mmM3 x 0.55.5mm15NOK
E
M55080.040.0001
M4 x 0.73.2mmM4 x 0.77mm48NOK
C
M55080.050.0001
M5 x 0.84mm-8mm48NOK
C
M55080.060.0001
M6 x 15mm-10mm56NOK
C
M55080.080.0001
M8 x 1.256.5mm-13mm103NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?