APPROVED VENDOR 316 Innvendig tann i rustfritt stål, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelseTykkelse ToleransePris (eks. mva)
A
U55462.011.0001
#40.116 "0.265 "0.015 "0.018 til 0.012 "693NOK
B
U55462.013.0001
#60.142 "0.288 "0.017 "0.022 til 0.016 "137NOK
C
U55462.016.0001
#80.168 "0.336 "0.02 "0.023 til 0.018 "79NOK
D
U55462.019.0001
#100.195 "0.365 "0.018 "-170NOK
E
U55462.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.46 "0.023 "-311NOK
F
U55462.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "0.032 "-66NOK
G
U55462.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.594 "0.028 "-398NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?