APPROVED VENDOR 18-8 Ekstra tykk skive i rustfritt stål


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.TykkelsePris (eks. mva)
A
Z9208SS
1"1.031 "2"9 / 32 "326NOK
B
Z9209SS
1"1.031 "2"1 / 4 "224NOK
C
Z9204SS
1 / 2 "17 / 32 "1.125 "3 / 16 "327NOK
D
Z9219
1 / 2 "17 / 32 "1 1 / 16 "3 / 16 "270NOK
E
Z9200SS
1 / 4 "9 / 32 "5 / 8 "3 / 16 "262NOK
F
Z9206SS
3 / 4 "25 / 32 "1.625 "1 / 4 "83NOK
G
Z9222
3 / 4 "13 / 16 "1.5 "7 / 32 "212NOK
H
Z9202SS
3 / 8 "13 / 32 "1"3 / 16 "287NOK
I
Z9217
3 / 8 "13 / 32 "1"1 / 8 "304NOK
J
Z9221
5 / 8 "21 / 32 "1 5 / 16 "7 / 32 "562NOK
K
Z9205SS
5 / 8 "21 / 32 "1.375 "3 / 16 "442NOK
L
Z9201SS
5 / 16 "11 / 32 "3 / 4 "3 / 16 "353NOK
M
Z9207SS
7 / 8 "29 / 32 "1.75 "1 / 4 "107NOK
N
Z9218
7 / 16 "15 / 32 "59 / 64 "1 / 8 "450NOK
O
Z9203SS
7 / 16 "15 / 32 "1"3 / 16 "214NOK
P
Z9220
9 / 16 "19 / 32 "1.187 "3 / 16 "361NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?