APPROVED VENDOR 18-8 Ekstern tann i rustfritt stål, type A låseskive


filtre
StilModellPasser til boltestørrelserInne i Dia.Utenfor Dia.StørrelseTykkelsePris (eks. mva)
A
U51460.011.0001
#40.115 "0.245 "-0.012 "33NOK
B
U51460.013.0001
#60.141 "0.305 "-0.016 "61NOK
C
U51460.016.0001
#80.168 "0.365 "-0.018 "18NOK
D
U51460.019.0001
#100.195 "0.395 "-0.018 "70NOK
E
U51460.050.0001
1 / 2 "0.513 "0.88 "-0.037 "35NOK
F
U51460.025.0001
1 / 4 "0.256 "0.494 "1 / 4 "0.023 "101NOK
G
U51460.037.0001
3 / 8 "0.384 "0.67 "-0.032 "82NOK
H
U51460.031.0001
5 / 16 "0.320 "0.588 "5 / 16 "0.028 "28NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?