Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPROVED VENDOR U51460.050.0001 Lock Washer External Stainless Steel 1/2 Inch, 10PK | AB7KDZ 23NJ76

APPROVED VENDOR U51460.050.0001 Låseskive utvendig rustfritt stål 1/2 tomme, 10PK

På lager
Vare: AB7KDZ Modell: U51460.050.0001Kryssref: 23NJ76

Få tak i det Mai 7, tirsdag
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
35NOK /pakke
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakLås vaskemaskin
Passer til boltestørrelser1 / 2 "
Inne i Dia.0.513 "
Materiale18-8 rustfritt stål
Utenfor Dia.0.88 "
Tykkelse0.037 "
typenEkstern tann, type A

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.0148
Skipets høyde (cm)1.27
Skipets lengde (cm)16.99
Skipets bredde (cm)16.38
HS kode7318210090
OpprinnelseslandTW

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPROVED VENDOR U51460.050.0001 Låseskive utvendig rustfritt stål 1/2 tomme, 10PK
35NOK /pakke