APPLETON ELECTRIC EFDB-serien velgerbrytere, 3 posisjoner


filtre
Handling: Øyeblikks , Kontakt skjema: 1NO / 1NC , Kontaktvurdering: 10A ved 600 VAC , Dybde: 4.69 " , Innkapslingsmateriale: Formbart jern , Høyde: 4.63 " , Hub-stil: Blindvei , IP-vurdering: 54 , Montering: overflaten , NEMA-vurdering: 3 , Antall gjenger: 1 , Antall operatører: 1 , Type operatør: Vippearm , Bredde: 3"
StilModellNavstørrelseSikkerhetsvurderingPris (eks. mva)
A
EFDB110345
1"Klasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I8 440 NOK
B
EFDB175345
3 / 4 "Klasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I9 837 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?