Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

APPLETON ELECTRIC EFDB175345 kontrollstasjon, øyeblikkelig, 1 operatør, vippearm, på/av, 1 gang, blindveisnav | AA6DNW 92-675, 13U988

APPLETON ELECTRIC EFDB175345 kontrollstasjon, øyeblikkelig, 1 operatør, vippearm, på/av, 1 gjeng, blindveisnav

På lager
Vare: AA6DNW Modell: EFDB175345Kryssref.: 92-675, 13U988

Få tak i det Mai 8, onsdag
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
9 837 NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakKontrollstasjon
HandlingØyeblikks
Kontakt skjema1NO / 1NC
Kontaktvurdering10A ved 600 VAC
Dybde4.69 "
VedleggsmaterialeFormbart jern
Høyde4.63 "
Navstørrelse3 / 4 "
NavstilBlindvei
IP Rating54
Monteringoverflaten
NEMA-vurdering3
Antall gjenger1
Antall operatører1
SikkerhetsvurderingKlasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe B, C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I
Type operatørVippearm
Bredde3"

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 2.7495
Skipets høyde (cm)15.75
Skipets lengde (cm)18.8
Skipets bredde (cm)18.8
HS kode8536509065
OpprinnelseslandMX

Produktvarianter

ProduktModellNavstørrelseSikkerhetsvurderingPris
APPLETON ELECTRIC EFDB110345 kontrollstasjon, øyeblikkelig, 1 operatør, vippearm, på/av, 1 gang, blindveisnav | AA6DML 58-530, 13U955 EFDB1103451"Klasse 1, divisjon 1 og 2, gruppe C, D; Klasse 2, divisjon 1 og 2, gruppe E, F, G; og klasse 2I8 440 NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

APPLETON ELECTRIC EFDB175345 kontrollstasjon, øyeblikkelig, 1 operatør, vippearm, på/av, 1 gjeng, blindveisnav
9 837 NOK / enhet