LOVEJOY 68514448922 One Piece Shaft To Shaft Coupling, 150 Coupling Size, 3.75 Inch OD, Steel | AN9BFL 48922 / RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB

LOVEJOY 68514448922 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 150-koblingsstørrelse, 3.75 tommer OD, stål

Vare: AN9BFL Modell: 68514448922Kryssref: 48922 / RRU150 HUB 3/4 N/KW N/SS RSB
6 574 NOK / enhet
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakAksel og kobling
Bore Size3 / 4 "
BoringstypeGrov lagerboring
FARGEGrå/metallisk
KoblingsstørrelseRRU150
KoblingstypeDrop-Out
Dimensjon BC4.38 "
Dimensjon D5"
Dimensjon FL0.62 "
Dimensjon FL10.5 "
Dimensjon HD3.75 "
Dimensjon HL2.12 "
Dimensjon S3.44 "
Flensdiameter (dimensjon FD)5.38 "
HP -vurdering @ 100 RPM3.02hp
NavstilRRU Hub
Keyway størrelseIngen nøkkelbane
MaterialeStål
Maks. Kjede2.125 "
Maks. Hastighet3000 rpm
Maks. Moment1890 kg. Kg
Min. Kjede0.75 "
Normalt temperaturområde-40 grader F.
Total lengde7.66 "
Pin-plassering (dimensjon SL)0.82 "
Pin størrelse3 / 8 "
Still inn skruegjengestørrelse (dimensjon T)Ingen settskrue
Opprullingsvinkel ved maks. Dreiemoment0.85 grader

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

LOVEJOY 68514448922 Ett stykke aksel-til-aksel-kobling, 150-koblingsstørrelse, 3.75 tommer OD, stål
6 574 NOK / enhet