Lovejoy L075-AL075 serie koblingsedderkopper

filtre

LOVEJOY -

L Type edderkopper, åpent senter

StilModellKoblingsstørrelseMaterialeBore SizeFARGENominelt dreiemomentNormalt temperaturområdePris (eks. mva)
A68514410620L075, AL075SOX (NBR) Gummi0.875 "Svart90 tommer-40° til 212° F96NOK
B68514410626L075, AL075Uretan0.875 "Blå135 tommer-30° til 160° F135NOK
C68514425309L075, AL075Hytrel0.875 "Tan227 tommer-60° til 250° F360NOK
D68514410624L075, AL075-0.875 "-227 tommer-40° til 450° F420NOK
StilModellKoblingsstørrelseMaterialeFARGENominelt dreiemomentNormal temperatur RANGEPris (eks. mva)
A68514410622L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tommer-40° til 212° F238NOK
RFQ
A68514410621L075, AL075SOX (NBR) GummiSvart90 tommer-40° til 212° F95NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?