Lovejoy L100 koblingsnav

filtre

StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514444348L1001 3 / 8 "3 / 8 "1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL1 164NOK
RFQ
A68514411517L1001 1 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL696NOK
RFQ
A68514426089L1001 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
A68514437238L1007 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL458NOK
RFQ
A68514435686L1007 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL498NOK
RFQ
A68514411513L10013 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
A68514411509L1009 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL486NOK
A68514437243L1005 / 8 "5 / 32 "x 5 / 64"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL536NOK
RFQ
A68514435748L1001 1 / 4 "5 / 16 "x 5 / 32"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL491NOK
RFQ
A68514411510L1005 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL458NOK
RFQ
A68514411515L10015 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
A68514437259L1001"3 / 16 "x 3 / 32"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL489NOK
RFQ
A68514411514L1007 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL663NOK
A68514411519L1001 3 / 16 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL484NOK
RFQ
A68514411511L10011 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL524NOK
A68514437247L1003 / 4 "1 / 8 "x 1 / 16"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
A68514411522L1001 3 / 8 "5 / 16 "x 5 / 32"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL663NOK
A68514411518L1001 1 / 8 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL668NOK
A68514411516L1001"1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL730NOK
A68514411512L1003 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL649NOK
A68514411520L1001 1 / 4 "1 / 4 "x 1 / 8"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL686NOK
A68514437237L1007 / 16 "3 / 32 "x 3 / 64"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
A68514411521L1001 5 / 16 "5 / 16 "x 5 / 32"1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL464NOK
RFQ
A68514476430L1001 1 / 4 "5 / 16 "1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL865NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514477688L10034mm10 3.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL508NOK
RFQ
A68514441470L10025mm8 3.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL609NOK
A68514445101L10014mm5 2.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL609NOK
A68514447123L10015mm5 2.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL609NOK
A68514441926L10018mm6 2.8 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL609NOK
A68514441330L10024mm8 3.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL609NOK
A68514444467L10022mm6 2.8 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL609NOK
A68514449925L10035mm10 3.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL707NOK
A68514441332L10032mm10 3.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL758NOK
A68514448317L10030mm8 3.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL687NOK
A68514441331L10028mm8 3.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL609NOK
A68514452093L10020mm6 2.8 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL609NOK
A68514441329L10019mm6 2.8 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL767NOK
A68514456178L10017mm5 2.3 mm x mm35.05mm64.52mm53.09mmSintret jernL508NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514411506L1001 / 2 "Ingen nøkkelbane1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL695NOK
RFQ
A68514445212L1003 / 4 "Ingen nøkkelbane1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL486NOK
A68514411505L1007 / 16 "Ingen nøkkelbane1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
A68514411508L1009 / 16 "Ingen nøkkelbane1.38 "2.54 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514441469L10015mmIngen nøkkelbane35.05mmSintret jern53.09mm47.11 NmL486NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514411525L1007 / 16 "1.38 "2.54 "1.375 "2.09 "Sintret jernL486NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.MaterialeMin. KjedePris (eks. mva)
A68514445213L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 582NOK
RFQ
A68514455195L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "571NOK
A68514437907L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 582NOK
RFQ
A68514437904L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 582NOK
RFQ
A68514437905L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 582NOK
A68514437906L1001.38 "2.54 "Sintret jern0.437 "1 582NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?