Lovejoy L075 koblingsnav

filtre

StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514435881L0753 / 4 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514440699L0751 / 2 "1 / 8 "0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514444070L0755 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514476377L07517 / 32 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL1 638NOK
RFQ
A68514410691L07513 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514410689L07511 / 16 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514435744L0751 / 4 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
A68514410688L0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL150NOK
A68514410692L0757 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL154NOK
A68514437240L0755 / 8 "5 / 32 "x 5 / 64"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514428089L0757 / 16 "3 / 32 "x 3 / 64"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
A68514435745L0753 / 8 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514437234L0753 / 8 "3 / 32 "x 3 / 64"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514410687L0759 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514428875L0757 / 16 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL127NOK
A68514410685L0751 / 2 "1 / 8 "x 1 / 16"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL147NOK
A68514476378L0751 / 2 "1 / 8 "0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL1 175NOK
A68514428352L0755 / 8 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514410690L0753 / 4 "3 / 16 "x 3 / 32"0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL141NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514441323L07519mm6 2.8 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL137NOK
A68514449398L07517mm5 2.3 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL115NOK
RFQ
A68514441457L07510mm3 1.4 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL111NOK
RFQ
A68514441322L07516mm5 2.3 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL111NOK
RFQ
A68514441459L07520mm6 2.8 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL161NOK
A68514444153L07512mm4 1.8 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL121NOK
A68514450811L07511mm4 1.8 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL178NOK
A68514441884L07518mm6 2.8 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL178NOK
A68514444298L0759mm3 1.4 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL115NOK
RFQ
A68514458246L07522mm6 2.8 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL137NOK
A68514441458L07515mm5 2.3 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL111NOK
RFQ
A68514441321L07514mm5 2.3 mm x mm20.83mm44.45mm33.53mmSintret jernL111NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringUtenfor Dia.NavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514410684L0751 / 2 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL137NOK
A68514410680L0751 / 4 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL249NOK
A68514410681L0755 / 16 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514410686L0759 / 16 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL249NOK
RFQ
A68514444322L0755 / 8 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ
A68514410682L0753 / 8 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL111NOK
A68514410683L0757 / 16 "Ingen nøkkelbane0.82 "1.75 "1.32 "Sintret jernL169NOK
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeKeyway størrelseLengde gjennom boringMaterialeNavlengdeNominelt dreiemomentKoblingstypePris (eks. mva)
A68514410693L07515mmIngen nøkkelbane20.83mmSintret jern33.53mm10.17 NmL111NOK
RFQ
A68514441456L07510mmIngen nøkkelbane20.83mmSintret jern33.53mm10.17 NmL111NOK
RFQ
StilModellKoblingsstørrelseBore SizeLengde gjennom boringUtenfor Dia.Maks. KjedeNavlengdeMaterialeKoblingstypePris (eks. mva)
A68514410695L0751 / 4 "0.82 "1.75 "0.875 "1.32 "Sintret jernL111NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?