ALLEGRO SAFETY Håndleddstøtter og omslag

Tilbyr en komfortabel passform for langvarig bruk og ekstra støtte når du løfter eller bruker motor- / håndverktøy. Har neoprenkonstruksjon med krok og sløyfe for en tilpasset passform. Kan brukes på begge sider

filtre

ALLEGRO SAFETY -

Rist-Rap håndleddsstøtter

Allegro Rist-Rap håndleddsstøtter er designet for å støtte håndleddet under løfting eller lignende aktiviteter. Disse håndleddsstøttene har nylonkonstruksjon, forsterket med strikk for holdbarhet. Utvalgte modeller er utstyrt med en tommelløkke for å gi ekstra støtte.

StilModellPris (eks. mva)
A7211-0328NOK
B721143NOK
ALLEGRO SAFETY -

Dual-Flex håndleddstøtter

Allegro Dual-Flex håndleddsstøtter har fire stag foran og bak på håndleddet for å begrense bøyning (nedover) og ekstensjon (oppover) mens de sikrer nøytral håndleddsposisjon. Disse enhetene er foret for å holde hendene tørre og passe. De er enkle å ta på og vikle helt rundt håndleddet for ekstra støtte. Disse enhetene kommer med en enkel å justere borrelåslukking, og er tilgjengelig i små, mellomstore, store og ekstra store størrelser.

StilModellpasserStørrelsePris (eks. mva)
A7212-015 1/2 "til 6 1/2"S162NOK
A7212-026 1/2 "til 7 1/2"M162NOK
A7212-037 1/2 "til 8 1/2"L162NOK
A7212-048 1/2 "til 9 1/2"XL162NOK
StilModellpasserStørrelsePris (eks. mva)
A7110-015 1 / 2 "x 6 1 / 2"S219NOK
A7110-026 1 / 2 "x 7 1 / 2"M219NOK
A7110-037 1 / 2 "x 8 1 / 2"L219NOK
A7110-048 1 / 2 "x 9 1 / 2"XL219NOK
ALLEGRO SAFETY -

Flexrist håndleddsstøtter

StilModellStørrelsePris (eks. mva)
A7111-01Regelmessig166NOK
B7311Universell103NOK
A7111-02XL168NOK
StilModellpasserStørrelsePris (eks. mva)
A7109-015 1 / 2 "x 6 1 / 2"S219NOK
A7109-026 1 / 2 "x 7 1 / 2"M219NOK
A7109-037 1 / 2 "x 8 1 / 2"L219NOK
A7109-048 1 / 2 "x 9 1 / 2"XL219NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?