APPROVED VENDOR Hjulklosser

filtre

APPROVED VENDOR -

Skinnebil hjulblokk

Hjulklosser for jernbanevogner er utformet for å forhindre at jernbanevogner glir på skinner under vedlikehold (selv et lite vindkast er i stand til å rulle en jernbanevogn). Disse klossene har en stiv stålkonstruksjon med gul finish og et varselflagg (utvalgte modeller) for å indikere vedlikeholdsbehov. Utvalgte modeller kan også dobles med kjetting eller tau for å holde klossene sammen. Disse OSHA-regulerte hjulklossene er tilgjengelige i 41 og 12.5 tommers dybdealternativer på Raptor Supplies.

StilModellDybdeHøydeSakBreddePris (eks. mva)
A22XB9112.5 "3.75 "Skinnebil hjulblokk8"660NOK
B22XB9312.5 "3.75 "Skinnebil hjulblokk8"1 978NOK
C22XB9241 "20 "Rail Car Wheel Block and Flag7.5 "2 676NOK
D22XB9041 "20 "Rail Car Wheel Block and Flag7.5 "1 831NOK
APPROVED VENDOR -

Wheel chock

StilModellFARGEDybdeHøydeSakMaterialeoverflatenBreddePris (eks. mva)
A22XB88Svart10 "6"Wheel chockGummigrooved8"402NOK
B1 GUL2Svart9.375 "7.625 "Wheel chockGummigrooved7.25 "390NOK
C22XB72Svart40.12 "6"Wheel chockGummigrooved8"312NOK
D22XB74Svart9.5 "5.5 "Wheel chockGummigrooved7.5 "350NOK
E1GUK4Svart6.75 "3"Wheel chockGummigrooved4"107NOK
F22XB75Svart10 "5.5 "Wheel chockGummiGlatt8"553NOK
G22XB85Svart7.625 "6"Wheel chockGummiHevet4"147NOK
E1GUK6Svart6.75 "3"Wheel chockGummigrooved12 "236NOK
H3KR79Svart10.5 "5.5 "Wheel chockLaminert gummi-10 "431NOK
I22XB86Svart8"2.5 "Wheel chockGummiGlatt3.62 "186NOK
J22XB84Svart11.5 "7.5 "Wheel chockGummigrooved10 "419NOK
K22XB82Svart9"5.5 "Wheel chockGummiHevet8"267NOK
L22XB81Svart9"5.5 "Wheel chockGummigrooved8"326NOK
M22XB79Svart10 "5.5 "Wheel chockGummiGlatt8"718NOK
N22XB78Svart10 "5.5 "Wheel chockGummiGlatt8"233NOK
O1 GUL4Svart7.5 "7.5 "Wheel chockLaminert gummibuet7"553NOK
P22XB73Svart8"5"Wheel chockGummigrooved10 "377NOK
Q22XB80Svart20 "10 "HjulklossesettGummiGlatt7"1 778NOK
E1GUK5Svart6.75 "3"Wheel chockGummigrooved6"122NOK
R22XB83Svart10.5 "7"Wheel chockGummiGlatt4.5 "205NOK
S19P550Svart13.75 "13.75 "Wheel chockLaminert gummi-11.125 "1 626NOK
T2A092Svart8"6"Wheel chockGummigrooved10 "445NOK
U19P546Svart5"4.5 "Wheel chockGummigrooved6.5 "262NOK
V22XB77Svart10 "5.5 "Wheel chockGummiGlatt8"411NOK
W1 GUL1Svart8"6"Wheel chockGummigrooved9"446NOK
APPROVED VENDOR -

Fly Chock 5 1/8 tommer dybde

ModellSakPris (eks. mva)
3W666AD2XNX884NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?