Sveising tepper gardiner og skjermer

filtre

Sveisetepper, gardiner og skjermer beskytter utstyr og personell mot gnister og brukes vanligvis i metallproduksjon, reparasjon og vedlikehold. Disse enhetene er laget av...Les mer

HI TEMP -

Sveisepipel

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
AP51-12X36-PLW3ft.12 "1 564NOK
AP51-8X36-PLW3ft.8"1 374NOK
AP51-8X48-PLW4ft.8"1 427NOK
AP51-12X48-PLW4ft.12 "1 830NOK
AP51-8X60-PLW5ft.8"1 554NOK
AP51-12X96-PLW8ft.12 "3 574NOK
HI TEMP -

Sveisegardin

StilModellHøydeBreddePris (eks. mva)
AO51-5X5-20-B5ft.5ft.1 061NOK
AO51-6X6-20-B6ft.6ft.1 350NOK
AO51-5X6-20-B6ft.5ft.1 339NOK
AO51-6X8-20-B8ft.6ft.1 799NOK
AO51-8X10-20-B10ft.8ft.3 730NOK
AO51-10X12-20-B12ft.10ft.5 094NOK
HI TEMP -

Sveiseteppe rull

StilModellFARGEHøydeSakMaterialeTykkelseBreddeTåler temp.Pris (eks. mva)
AO51-39-20oransje3.28ft.SveisegardinrulleSilikonbelagt glassfiber0.021 "145.3ft.1200 Grader F14 689NOK
BP51-39-17Rosa3.28ft.SveisegardinrulleSilikonbelagt glassfiber0.017 "145.3ft.1000 Grader F10 549NOK
CR51-61-32Rød5.08ft.Sveiseteppe rullSilikonbelagt glassfiber0.032 "147.6ft.1750 Grader F32 113NOK
CR51-61-32-25Rød5.08ft.Sveiseteppe rullSilikonbelagt glassfiber0.032 "73.8ft.1750 Grader F16 680NOK
CR51-39-32Rød3.28ft.Sveiseteppe rullSilikonbelagt glassfiber0.032 "145.3ft.1750 Grader F20 413NOK
CR51-39-32-25Rød3.28ft.Sveiseteppe rullSilikonbelagt glassfiber0.032 "72.65ft.1750 Grader F11 115NOK
AS51-36-18Tan3ft.Sveiseteppe rullSilica0.03 "145.3ft.1800 Grader F16 652NOK
AUN51-61-24Hvit5.08ft.Sveiseteppe rullUbelagt glassfiber0.029 "147.6ft.1000 Grader F9 903NOK
AUN51-39-24Hvit3.28ft.Sveiseteppe rullUbelagt glassfiber0.029 "145.3ft.1000 Grader F10 481NOK
3M -

Sveis/gnistavbøyning Pa 24 Tommer x 150 Fot, 2 Pk

ModellSakPris (eks. mva)
5916AC3XZT8 997 NOK
3M -

Sveisepapir med høy ytelse

ModellSakPris (eks. mva)
5919AC3XZR7 077 NOK
UNITHERM -

Sveiseteppe, med deksel, størrelse 5 x 5 fot, kraftig glassfiber

ModellSakPris (eks. mva)
CL-22-60inCE2EET162NOK
Se detaljer
12

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er tonet-transparente sveisegardiner?

Disse gardinene blokkerer forbipasserende fra de fleste sveiseblits- og UV-stråler samtidig som de lar noe omgivelseslys slippe gjennom. De er laget av slitesterkt PVC-materiale som gir motstand mot gnister, flammer, vann og mugg.

Hva er hensikten med silikonbelegg på glassfibertepper?

Silikonbelegget motstår olje, vann, slitasje og enkelte løsemidler og produserer ikke giftige gasser når det utsettes for flammer eller høy temperatur, og sikrer dermed personellsikkerhet.

Hvor ofte bør jeg bytte sveisegardiner og -skjermer?

Levetiden til disse sikkerhetselementene vil avhenge av hvor ofte produktet brukes. Det er viktig å inspisere teppet, gardinen eller skjermen regelmessig for tegn på slitasje og erstatte dem hvis de ikke lenger er brannsikre eller viser tegn til skade.

Hvordan rengjør jeg pullertdeksler?

  • Pullertdeksler kan rengjøres med såpe og vann eller et mildt rengjøringsmiddel.
  • Unngå å bruke sterke kjemikalier eller slipende materialer for å redusere skaden på dekselet.

Hvordan monteres pullertdeksler?

Skyv dekselet over eksisterende stålpullert. Noen deksler kan kreve ekstra maskinvare eller lim for installasjon.

Kan pullertdeksler brukes med refleksbånd?

  • Ja, pullertdeksler kan brukes med reflekterende tape for økt synlighet i dårlige lysforhold.
  • Refleksbånd brukes over selve dekselet eller pullerten under.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?