DAYTON Vaskemotor

filtre

DAYTON -

Washdown motorer

Dayton vaskemotorer er ideelle for matpakke- og prosessanlegg, våte og fuktige miljøer og industrier der maskiner trenger rengjøring og spyling. Disse motorene er helt innelukket for å beskytte interne komponenter mot støv og fuktighet. Akslene til Dayton washdown-motorer er laget av standard / 303 / 300-serien rustfritt stål for å sikre motstand mot riper og korrosjon. Disse motorene er utstyrt med kulelager for å redusere friksjon og kan drives opp til en omgivelsestemperatur på 40 grader Celsius. Velg fra et bredt utvalg av Dayton washdown-motorer, tilgjengelig i kondensator-start, permanent delt kondensator og 3-fase motordesign på Raptor Supplies.

StilModellHPKroppsdia.KanalboksHzLengde Mindre akselMaks. Omgivelsestemp.MotordesignMotorkabinettdesignPris (eks. mva)
A48ZJ91--------13 355NOK
B48ZJ93--------16 209NOK
C5M062--------7 222NOK
D48ZJ97--------13 060NOK
E2DAM7--------44 720NOK
F1TRZ61-Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert11 897NOK
G48ZJ9416.5 "Overdimensjonert støpt aluminium med nitrilpakning50/6010.187 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert12 899NOK
H1TRZ21-Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert15 640NOK
I1TRZ91-Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert18 375NOK
J6WY381--60-40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert10 899NOK
K6WY571--60-40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert10 990NOK
L11G24516.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt13 052NOK
M6WY561--60-40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt11 268NOK
N6WY401--60-40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt16 896NOK
O5XAT816.625 "Støpt aluminium med deksel av Buna N pakning50/6010.625 "40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt15 641NOK
P1TTC11-Cast overdimensjonert pakning609.25 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert11 393NOK
Q6WY581--60-40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt10 944NOK
R1TTB716.5 "Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert15 203NOK
N6WY361--60-40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt10 585NOK
S1TTA416.5 "Cast overdimensjonert pakning609.625 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert6 558NOK
T4GPR916-15 / 32 "Delt muslingeskall med gummipakning50/6011 9 / 16 "40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt11 939NOK
T4GPT116-15 / 32 "Delt muslingeskall med gummipakning50/6010.375 "40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt12 277NOK
U11G25416.5 "-6011.75 "40 grader CKondensator-startHelt lukket viftekjølt12 535NOK
M6WY591.5--60-40 grader C3-faseHelt lukket viftekjølt13 638NOK
V1TTB41.56.5 "Cast overdimensjonert pakning6011.125 "40 grader C3-faseHelt lukket ikke-ventilert16 720NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?