EXAIR Virvelrør

Ideell for kjøling av elektroniske kontroller, gassprøver, miljøkammer og maskineringsoperasjoner. Laget av rustfritt stål for korrosjonsbestandighet og for å tåle trykk fra 80 til 100 psi. Tilbys i utvendige diametre på 1.9 og 1.27 tommer

filtre

EXAIR -

Rustfritt stål Vortex -rør, -50 - 200 grader F

Exair vortex-rør konverterer en vanlig tilførsel av trykkluft til kalde og høye temperaturer uten behov for kjølemedier eller bevegelige deler, og gir dermed en effektiv punktkjølingsløsning i industrielle applikasjoner. Disse enhetene er konstruert av rustfritt stålmateriale for å gi slitasje og korrosjonsbestandighet mot miljøfaktorer. Disse enhetene oppfyller OSHAs støy- og trykkkrav og er ideelle for bruk i elektroniske kontroller, gassprøver, maskineringsoperasjoner og miljøkamre for en umiddelbar kjøleeffekt i ønsket temperatur. Utvalgte modeller (virvelrørsett) inkluderer lyddemper, slange og generatorer for å hjelpe kjøleprosessen. Velg fra et bredt utvalg av disse virvelrørene, tilgjengelig i 1/4 og 1/8 tomme (M) NPT luftinntakstilkoblinger.

StilModellLuftinntakSakUtenfor Dia.Total lengdePris (eks. mva)
AX0328071/4 "(M) NPTVortex rørkjølesett1.9 "5.68 "6 024NOK
B32151/4 "(M) NPTVortex -rør1.9 "5.68 "3 873NOK
B32401/4 "(M) NPTVortex -rør1.9 "5.68 "3 873NOK
B32251/4 "(M) NPTVortex -rør1.9 "5.68 "4 303NOK
B32301/4 "(M) NPTVortex -rør1.9 "5.68 "3 934NOK
CX0603081/8 "(M) NPTVortex rørkjølesett1.27 "4.13 "4 492NOK
B32081/8 "(M) PTVortex -rør1.27 "4.13 "3 179NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?