SMC VALVES Montering av vakuumputer

filtre

SMC VALVES -

Montering av vakuumputer

StilModellFARGEdurometerPutematerialePutetypePortstørrelseTemp. OmrådePris (eks. mva)
AZPT40HBN-B8Svart50 cNBRStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 120 grader C333NOK
BZPT125HBN-B16Svart50 cNBRStor belgM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 120 grader C573NOK
CZPT50HN-B8Svart50 cNBRTung flatM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 120 grader C288NOK
DZPT100HN-B16Svart50 cNBRTung flatM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 120 grader C475NOK
EZPT100HBN-B16Svart50 cNBRStor belgM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 120 grader C527NOK
FZPT80HN-B16Svart50 cNBRTung flatM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 120 grader C361NOK
GZPT125HN-B16Svart50 cNBRTung flatM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 120 grader C531NOK
HZPT40HN-B8Svart50 cNBRTung flatM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 120 grader C288NOK
IZPT50HBN-B8Svart50 cNBRStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 120 grader C343NOK
JZPT80HBN-B16Svart50 cNBRStor belgM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 120 grader C416NOK
KZPT80HBF-B8Svart med Mark60 cFluoro GummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 250 grader C944NOK
LZPT100HBF-B16Svart med Mark60 cFluoro GummiStor belgM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 250 grader C1 303NOK
BZPT125HBF-B16Svart med Mark60 cFluoro GummiStor belgM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 250 grader C1 612NOK
AZPT40HBF-B8Svart med Mark60 cFluoro GummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 250 grader C333NOK
MZPT80HBU-B16brun50 cUretangummiStor belgM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 60 grader C531NOK
AZPT40HBU-B8brun50 cUretangummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 60 grader C399NOK
NZPT50HBU-B8brun50 cUretangummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne0 grader til 60 grader C420NOK
OZPT100HBU-B16brun50 cUretangummiStor belgM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 60 grader C722NOK
BZPT125HBU-B16brun50 cUretangummiStor belgM16 X 1.50 Kvinne0 grader til 60 grader C889NOK
AZPT40HBS-B8Hvit50 cSilisiumgummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne-30 grader til 200 grader C375NOK
PZPT100HBS-B16Hvit50 cSilisiumgummiStor belgM16 X 1.50 Kvinne-30 grader til 200 grader C672NOK
QZPT80HBS-B16Hvit50 cSilisiumgummiStor belgM16 X 1.50 Kvinne-30 grader til 200 grader C503NOK
RZPT50HBS-B8Hvit50 cSilisiumgummiStor belgM8 X 1.25 Kvinne-30 grader til 200 grader C382NOK
BZPT125HBS-B16Hvit50 cSilisiumgummiStor belgM16 X 1.50 Kvinne-30 grader til 200 grader C791NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?