EAGLE Type I sikkerhetsbokser

Kraftige sikkerhetsbokser laget av varmgalvanisert stål; brukes til å lagre og transportere etsende og andre brennbare væsker. Har et selvlukkende lokk, en dobbel låsemekanisme og en gnistfri flammevern. Tilgjengelig i forskjellige materialer og kapasiteter

filtre

EAGLE -

Type I Kran Sikkerhetsboks

StilModellBreddeKapasitetFARGEHøydeSakLengdeMaterialeBrukes forPris (eks. mva)
A1327-5 gal.Sølv15.875 "Type I Kran Sikkerhetsboks-Rustfritt stålBrennbare stoffer14 255NOK
B15106"1/2 gal.Rød9"Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenBrennbare stoffer604NOK
C15126"1/2 gal.Hvit9"Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenBrennbare stoffer604NOK
D15136"1 gal.Hvit13 "Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenEtsende604NOK
E15086"1/2 gal.Gul9.5 "Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenBrennbare stoffer1 347NOK
RFQ
F15096"1 gal.Gul13 "Type I sikkerhetskanne8.5 "polyetylenBrennbare stoffer1 342NOK
RFQ
G13018"1 gal.Sølv13 "Type I sikkerhetskanne6"Rustfritt stålBrennbare stoffer3 518NOK
H15118.5 "1 gal.Rød13 "Type I sikkerhetskanne6"polyetylenBrennbare stoffer789NOK
I141712.5 "5 gal.Rød13.5 "Type I Kran Sikkerhetsboks12.5 "MetalBrennbare stoffer4 421NOK
EAGLE -

Sikkerhetsbokser, type I

Sikkerhetsbokser fra Eagle Manufacturing Company er designet i samsvar med OSHA- og UL-standarder. Disse Eagle sikkerhetsboksene kommer med en pulverlakkert finish for beskyttelse mot korrosjon og en flammesperre som hindrer væsken inne i boksen i å antennes. Disse sikkerhetsboksene har en enkelt tut med en selvlukkende hette som hjelper til med å forhindre søl av væske. Med en dobbel sperre, ikke-sveis bunnsøm, er Eagle Safety Can et pålitelig produkt for sikker lagring og håndtering av brennbare væsker.

StilModellBrukes forKapasitetFARGEVektBreddeDiameterHøydeLengdePris (eks. mva)
AUI50SYEURO--------747NOK
RFQ
AUI20SEURO--------532NOK
RFQ
AUI4SYEURO--------456NOK
RFQ
AUI25SB--------940NOK
AUI50SEURO--------584NOK
RFQ
B1539-5 gal.Gul7 kg-12.5 "17 "-1 876NOK
RFQ
AUI4SEURO--------456NOK
RFQ
AUI10SEURO--------493NOK
RFQ
C1533-3 gal.Gul6 kg-12.5 "13 "-1 783NOK
RFQ
AUI20SYEURO--------651NOK
RFQ
AUI10SYEURO--------618NOK
RFQ
D1535Brennbare stoffer3 gal.Hvit-12.5 "-13 "12.5 "984NOK
EUI-25-FSGbrenn2-1 / 2 gal.Grønn5.5 kg-11.25 "10 "-991NOK
FUI-2-SGbrenn1 kvt.Grønn2 kg-5.25 "8"-866NOK
RFQ
GUI-4-FSGbrenn2 kvt.Grønn3 kg-9"5 5 / 16 "-694NOK
HUI-25-SGbrenn2-1 / 2 gal.Grønn5.25 kg-11.25 "10 "-940NOK
IUI-4-SGbrenn2 kvt.Grønn3 kg-9"5 5 / 16 "-712NOK
JUI-4-FSYdiesel2 kvt.Gul3 kg-9"5 5 / 16 "-750NOK
KUI-10-SYdiesel1 gal.Gul-9"-8"9"1 088NOK
LUI-25-SYdiesel2-1 / 2 gal.Gul5.25 kg-11.25 "10 "-940NOK
MUI-50-FSYdiesel5 gal.Gul---15.5 "-1 349NOK
NUI-20-SYdiesel2 gal.Gul---9.5 "-1 278NOK
OUI-10-FSYdiesel1 gal.Gul-9"-10 "9"1 206NOK
PUI-50-SYdiesel5 gal.Gul---13.5 "-1 238NOK
QUI-20-FSYdiesel2 gal.Gul-11.25 "-11.5 "11.25 "1 246NOK
EAGLE -

Type I og II sikkerhetsbokser

StilModellPris (eks. mva)
AU211S1 837NOK
BU226SX51 960NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?