WESCO Tilhenger stabiliserende jekker

Ideell for sikker og enkel lasting/lossing av semitrailere. Har stålkonstruksjon for å tåle belastninger på opptil 50000 XNUMX lb og en bred base for å motstå at tilhengervogner synker ned i myke overflater. Utstyrt med semi-pneumatiske hjul for ikke-merkende gulvbeskyttelse og utmerket støtdemping

filtre

WESCO -

Tilhengerjekker

StilModellJusteringsområdeBasestørrelseLøftekapasitetTotal lengdeSamlet breddeStatisk lastekapasitetPris (eks. mva)
A27295539.5 "- 51"14 "40000 lb.13.75 "13.75 "100000 lb.6 382NOK
B27295639.5 "- 51"5 "trekantet50000 lb.26.5 "14.5 "100000 lb.10 815NOK
C27295744 "- 51"14 "5000 lb.13.75 "13.75 "50000 lb.2 989NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?