VICTOR Fakkel og fakkelsett

filtre

VICTOR -

Plasmaskjærerbrenner

StilModellPris (eks. mva)
A7-520210 178NOK
B7-520010 178NOK
VICTOR -

Fakkelsett

Victor Thermal Dynamics TurboTorch Series tilbehørssett er egnet for HVAC/R-systemer og rørleggerutstyr. Disse fakkelsettene har unik virvelteknologi for høy varme, superrask drift, minimal loddetid og drivstofforbruk. De består av en regulator, hurtigkoblingshåndtak, utskiftbare spisser, slanger, myke lodninger, sølvlodde og fargekodede O-ringer for rask gassidentifikasjon. De er anvendelige for sveising, oppvarming og skjæreapplikasjoner for bruk med propan / MAP-Pro og oksygen / acetylen drivstoffvarianter. Velg fra et omfattende utvalg av brennersett, tilgjengelig i sølvlodding opptil 3 tommer og myk loddemetall på opptil 2 tommers rørkapasitet på Raptor Supplies.

StilModellPris (eks. mva)
A0386-00078 533NOK
B0386-03395 754NOK
C0386-08334 765NOK
D0386-00066 676NOK
E0386-03355 873NOK
VICTOR -

Sveisehåndtak, polert messing, 7/8 "slangedia., Heavy Duty, 2 hull

ModellSakPris (eks. mva)
0382-0093BH3BFG5 399 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?