KOHLER Toalettbørster og holdere

filtre

KOHLER -

Veggspylventil, toalettskål

StilModellGallons per spylingPris (eks. mva)
AK-84325-SSL-01.1 til 1.62 210NOK
BK-4323 01.28 til 1.64 773NOK
C4325-01.28 til 1.62 923NOK
KOHLER -

Rund, Gulv, Gravity Fed, Toalettskål

StilModellPris (eks. mva)
A403015-01 567NOK
BK-4197 02 890NOK
KOHLER -

Avlang, standard toalettsetetype

StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
AK-4731-CA-014 1 / 2 "688NOK
AK-4731-C-014 1 / 4 "495NOK
BK-4008 014 1 / 8 "753NOK
CK-4774 014 3 / 16 "353NOK
DK-7671 014 3 / 16 "692NOK
EK-4650 014 3 / 16 "1 448NOK
FK-20110 014 3 / 16 "493NOK
GK-4670-CA-014 5 / 16 "788NOK
KOHLER -

Rund, standard toalettsetetype

StilModellSamlet breddePris (eks. mva)
AK-4775 014 3 / 16 "301NOK
BK-4639 014 "1 140NOK
KOHLER -

Hvit utvask urinal, vegg

StilModellDybdeFinishGallons per spylingPris (eks. mva)
AK-4991-ERSS-014 1 / 8 "uferdig0.1 til 0.53 931NOK
BK-4991-ET-014 1 / 8 "Hvit0.125 til 14 103NOK
CK-4991-ETSS-014 1 / 8 "uferdig0.1 til 0.53 852NOK
AK-4991-ER-014 1 / 8 "uferdig0.1 til 0.53 762NOK
DK-5452-ET-014 3 / 4 "Hvit0.1252 462NOK
KOHLER -

Langstrakt, gulv, spyleventil, toalettskål

StilModellGallons per spylingRough-InPris (eks. mva)
AK-4398 01.64 1 / 2 "8 940NOK
BK-960531.28 til 1.610 "3 230NOK
CK-960571.28 til 1.610 "eller 12"3 903NOK
DK-96057 01/1.1/1.610 "eller 12"2 340NOK
KOHLER -

Langstrakt, Gulv, Flushometer Single Flush

StilModellGallons per spylingGenerell dybdeTotal lengdeSamlet breddeRough-InPris (eks. mva)
AK-96057-SS-01.1 til 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "2 463NOK
AK-96057-SSL-01.1 til 1.626 1 / 8 "26 1 / 8 "14 7 / 8 "12 "2 869NOK
BK-96053-SS-01.1 til 1.626-3 / 8 "26-3 / 8 "14-7 / 8 "12 "2 108NOK
CK-96059 01.1 til 1.625 15 / 16 "25 15 / 16 "14 5 / 8 "12 "2 388NOK
BK-96053-SSL-01.1 til 1.626 3 / 8 "26 3 / 8 "14 7 / 8 "12 "2 644NOK
DK-25042-SS-01.28 eller 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 tommer eller 7 1/4 tommer til 9 1/4 tommer for ADA9 464NOK
DK-25042-SSL-01.28 eller 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "5 1/4 tommer eller 7 1/4 tommer til 9 1/4 tommer for ADA9 325NOK
EK-25044-SS-01.28 eller 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 13 / 16 "4 1 / 2 "9 081NOK
FK-96064 01.28 eller 1.624 7 / 16 "24 7 / 16 "13 1 / 8 "12 "2 609NOK
GK-25044-SSL-01.28 eller 1.626 3 / 4 "26 3 / 4 "16 5 / 16 "4 1 / 2 "9 260NOK
KOHLER -

Langstrakt, Gulv, Gravity Fed, Toalettskål

StilModellGallons per spylingPris (eks. mva)
AK-4304 01.61 728NOK
BK-4326 01.64 689NOK
CK-4198 01.282 185NOK
DK-4303 01.281 422NOK
EK-25086 01.282 176NOK
FK-4199 01.282 863NOK
GK-4144 01.284 370NOK
HK-25076 01.28 til 1.62 784NOK
I403217-01.28 til 1.62 032NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?