VALLEY CRAFT Vippebiler

filtre

VALLEY CRAFT -

Koniske tilttrucker

Valley Craft koniske tilttrucker gir enkel lasting og lossing av innhold i kommersielle rom. De har 14-gauge stålkonstruksjon med lekkasjesikre solide sveiser på sømmene for styrke, stivhet og holdbarhet. Disse chiptruckene er integrert med stålhåndtak, 2 faste hjul og 1/2 svingbare hjul for enkel manøvrering. De har enkle/dobbelte avsmalnende ender for å håndtere alle materialhåndteringsbehov og en kantkant rundt den øvre kanten av lastebilen for å gi forsterkning for store laster. Velg fra et bredt utvalg av disse chiptruckene, tilgjengelig med lastekapasiteter fra 1000 til 2000 lb.

StilModellLengdeLastekapasitettaperBreddePris (eks. mva)
AF85056A948 "1000 lbs.enkelt24 "11 960NOK
RFQ
AF85057A848 "1000 lbs.enkelt24 "10 538NOK
RFQ
BF85142A568 "2000 lbs.dual30 "13 296NOK
RFQ
BF85161A168 "2000 lbs.dual36 "13 965NOK
RFQ
CF85096A168 "1500 lbs.dual24 "12 628NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?