POWERCOIL Sett med spiralformede tråder

Trådinnsats i rustfritt stål designet for å reparere avisolerte gjenger og installere nye gjengede innsatser i et boret hull. Inneholder et trådinstallasjonsverktøy, et høyhastighets STI-kran og flere innsatser, og er kompatible med metriske / UNC / UNF / NPT-gjenger

filtre

POWERCOIL -

Helical trådreparasjonssett

StilModellLengdeAntall stykkerStørrelseGjengetypetypenPris (eks. mva)
A3552-1 / 2K0.75 "101 / 2-14PTUten Drill Bit, Free Running2 850NOK
B3532-1 / 2KLH0.75 "101 / 2-13UNC venstrehåndetUten Drill Bit, Free Running1 778NOK
C3532-1 / 2K0.75 "101 / 2-13UNCMed Drill Bit, Free Running1 141NOK
D3534-1 / 2K0.75 "101 / 2-20UNFMed Drill Bit, Free Running865NOK
E3532-2GK0.129 "202-56UNCMed Drill Bit, Free Running680NOK
F3534-3GK0.149 "203-56UNFMed Drill Bit, Free Running830NOK
G3532-3GK0.149 "203-48UNCMed Drill Bit, Free Running763NOK
G3534-4GK0.168 "204-48UNFMed Drill Bit, Free Running584NOK
G3532-4GK0.168 "204-40UNCMed Drill Bit, Free Running698NOK
H3552-1 / 8K0.188 "101 / 8-27PTUten Drill Bit, Free Running1 470NOK
G3532-5GK0.188 "205-40UNCMed Drill Bit, Free Running765NOK
G3534-6GK0.207 "206-40UNFMed Drill Bit, Free Running838NOK
G3532-6GK0.207 "206-32UNCMed Drill Bit, Free Running689NOK
G3534-8GK0.246 "208-36UNFMed Drill Bit, Free Running793NOK
G3532-8GK0.246 "208-32UNCMed Drill Bit, Free Running680NOK
G3532-10GK0.285 "2010-24UNCMed Drill Bit, Free Running681NOK
G3534-10GK0.285 "2010-32UNFMed Drill Bit, Free Running910NOK
G3532-12GK0.324 "2012-24UNCMed Drill Bit, Free Running556NOK
G3532-1 / 4K0.375 "201 / 4-20UNCMed Drill Bit, Free Running882NOK
I3552-1 / 4K0.375 "101 / 4-18PTUten Drill Bit, Free Running1 925NOK
G3534-1 / 4K0.375 "201 / 4-28UNFMed Drill Bit, Free Running690NOK
J3532-1 / 4KLH0.375 "101 / 4-20UNC venstrehåndetUten Drill Bit, Free Running1 329NOK
G3532-5 / 16K0.468 "205 / 16-18UNCMed Drill Bit, Free Running1 031NOK
G3534-5 / 16K0.468 "205 / 16-24UNFMed Drill Bit, Free Running806NOK
K3532-5 / 16KLH0.468 "105 / 16-18UNC venstrehåndetUten Drill Bit, Free Running1 321NOK
POWERCOIL -

Reparasjonssortimenter med skruegjenger, 304 rustfritt stål

StilModellAntall stykkerStørrelseGjengetypePris (eks. mva)
A3532-WK1951/4-20, 5/16-18, 3/8-16, 7/16-14, 1/2-13"UNC7 180NOK
A3534-WK1951/4-28, 5/16-24, 3/8-24, 7/16-20, 1/2-20"UNF7 127NOK
B3520-WK1110M5 x 0.8, M6 x 1.0, M8 x 1.25, M10 x 1.5, M12 x 1.75Metrisk Grov2 416NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?