TEMPCO Ledning for termoelement

Ideell for å produsere en termoelementenhet eller utvide et termoelementsignal fra et instrument eller en sonde til et måleinstrument, spesielt over lange avstander. Arbeid nøyaktig over et spesifisert temperaturområde

filtre

Tempco termoelementledninger er ideelle for å produsere en termoelementenhet eller utvide et termoelementsignal fra et instrument eller en sonde til et måleinstrument, spesielt over lange avstander. De to ledningene av forskjellige metaller er loddet inn i et kryss for å danne et termoelement.
TEMPCO -

Strandede J termoelementledninger

StilModellIsolasjonSakJakkefargeLengdeOppsigelsestypeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
AECA00071BX rustning over glassfylt nylonTermoelementforlengelsestrådSølv over rød / hvit10ft.Spade Lugs med BX-tilkobling og Standard Jack20AWG1 138NOK
AECA00073BX rustning over glassfylt nylonTermoelementforlengelsestrådSølv over rød / hvit25ft.Spade Lugs med BX-tilkobling og Standard Jack20AWG2 230NOK
BECA00070BX rustning over glassfylt nylonTermoelementforlengelsestrådSølv over rød / hvit10ft.Standard Jack og Standard Plug20AWG1 277NOK
BECA00072BX rustning over glassfylt nylonTermoelementforlengelsestrådSølv over rød / hvit25ft.Standard Jack og Standard Plug20AWG2 508NOK
BECA00074BX rustning over glassfylt nylonTermoelementforlengelsestrådSølv over rød / hvit50ft.Standard Jack og Standard Plug20AWG4 368NOK
AECA00075BX rustning over glassfylt nylonTermoelementforlengelsestrådSølv over rød / hvit50ft.Spade Lugs med BX-tilkobling og Standard Jack20AWG3 897NOK
CTCWR-1011GlassfiberLedningsledning for termoelementbrun100ft.none20AWG1 903NOK
CTCWR-1014GlassfiberLedningsledning for termoelementbrun100ft.none24AWG1 447NOK
CTCWR-1023GlassfiberLedningsledning for termoelementbrun250ft.none20AWG4 745NOK
StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)
ATCWR-101720AWG1 535NOK
ATCWR-101924AWG1 462NOK
TEMPCO -

Solide JX termoelementledninger

StilModellSakLengdeLedningsstørrelsePris (eks. mva)
ATCWR-1009Termoelementforlengelsestråd250ft.20AWG2 251NOK
ATCWR-1018Termoelementforlengelsestråd100ft.24AWG853NOK
BTCWR-1005Ledningsledning for termoelement100ft.20AWG1 173NOK
StilModellLedningsstørrelsePris (eks. mva)
ATCWR-102020AWG2 530NOK
ATCWR-102224AWG2 499NOK
TEMPCO -

Ledningsledning for termoelement

StilModellFargekodeLengdetypenLedningsstørrelseLedningstypePris (eks. mva)
ATCWR-1013Hvit Positiv / Rød Negativ100ft.J24AWGsolid1 325NOK
ATCWR-1010Hvit Positiv / Rød Negativ250ft.J20AWGsolid3 045NOK
BTCWR-1016Gul Positiv / Rød Negativ100ft.K24AWGStrandet2 109NOK
BTCWR-1015Gul Positiv / Rød Negativ100ft.K24AWGsolid1 765NOK
BTCWR-1007Gul Positiv / Rød Negativ250ft.K20AWGsolid4 714NOK
BTCWR-1012Gul Positiv / Rød Negativ100ft.K20AWGStrandet3 082NOK
BTCWR-1024Gul Positiv / Rød Negativ250ft.K20AWGStrandet7 294NOK
TEMPCO -

Termoelement ekstern ledning

StilModellLedningstypeOmgivelsestemp. OmrådeIsolasjonJakkefargeLengdeOppsigelsestypetypenLedningsstørrelsePris (eks. mva)
ATCWR-1021solid221 FPVCGul100ft.noneKX24AWG1 475NOK
ATCWR-1008solid221 FPVCGul250ft.noneKX20AWG3 772NOK
BECA00077Strandet900 FBX rustning over glassfylt nylonSølv over rød / gul10ft.Spade Lugs med BX-tilkobling og Standard JackK20AWG1 293NOK
CECA00080Strandet900 FBX rustning over glassfylt nylonSølv over rød / gul50ft.Standard Jack og Standard PlugK20AWG4 598NOK
BECA00081Strandet900 FBX rustning over glassfylt nylonSølv over rød / gul50ft.Spade Lugs med BX-tilkobling og Standard JackK20AWG4 362NOK
CECA00076Strandet900 FBX rustning over glassfylt nylonSølv over rød / gul10ft.Standard Jack og Standard PlugK20AWG1 386NOK
CECA00078Strandet900 FBX rustning over glassfylt nylonSølv over rød / gul25ft.Standard Jack og Standard PlugK20AWG2 513NOK
BECA00079Strandet900 FBX rustning over glassfylt nylonSølv over rød / gul25ft.Spade Lugs med BX-tilkobling og Standard JackK20AWG2 468NOK
TEMPCO -

Ledning av termoelement

StilModellOmgivelsestemp. OmrådeFargekodeIsolasjonJakkefargetypenPris (eks. mva)
ATCWR-1004221 FGul Positiv / Rød NegativPVCGulKX1 600NOK
BTCWR-1003900 FGul Positiv / Rød NegativGlassfiberbrunK2 108NOK
CTCWR-1006900 FHvit Positiv / Rød NegativGlassfiberbrunJ1 576NOK
TEMPCO -

Termoelement Type K For panelovner

ModellSakPris (eks. mva)
MTA01546AF2GLK863NOK

Egenskaper

  • Tempco termoelementtråder er designet for å fungere nøyaktig over et spesifisert isolasjonstemperaturområde på opptil 221 grader Fahrenheit, men de glassfiber/glassfylte nylonkonstruerte ledningene kan gå opp til 900 grader F i utvalgte modeller.
  • De har PVC, glassfiber eller BX-panser over glassfylt nylonkonstruert isolasjon for å tåle tøffe miljøer og høye temperaturer.
  • Disse enhetene er tilgjengelige i trådet og solid ledningstyper for sikre elektriske tilkoblinger.
  • De tillater spader med BX-tilkobling og/eller standard jack & standard pluggtermineringsteknikker.
  • De MTA0156 Modellen har magnesiumoksidisolasjon for høy varmeledningsevne.
  • Alle disse modellene er tilgjengelige i ledertyper K, KX, JX og J, som spesifisert av ANSI.

Arbeidsmekanisme

  • To ledninger av forskjellige metaller er loddet inn i et kryss for å danne et termoelement.
  • Et annet kryss, kjent som referansekrysset, er plassert i den andre enden av signalledningene, ofte som en komponent av inngangsinstrumentet.
  • Et termoelektrisk potensial (emf) proporsjonalt med temperaturdifferansen mellom de to overgangene produseres under oppvarming av sensorovergangen.

Standarder og godkjenninger

  • ANSI

Ofte Stilte Spørsmål

Hva er fargekodesystemet i Tempco termoelementledninger?

  • ANSI Type J termoelementtrådene med enkeltlederkonstruksjon er tilgjengelige i to farger - de negative JN-ledningene i rødt og de positive JP-ledningene i hvitt.
  • De ANSI Type K dupleksisolerte termoelementledningene har en generell brunfarget kropp med de indre fargene gul og rød for henholdsvis positive og negative konfigurasjoner.
  • ANSI Type JX termoelementforlengelsesledninger har en generell svart-farget kropp med de indre fargene hvit og rød for henholdsvis positive og negative konfigurasjoner.
  • ANSI Type KX Duplex-konstruksjonsisolerte termoelementforlengelsesledninger har en generell gulfarget kropp med de indre fargene gul og rød for henholdsvis positive og negative konfigurasjoner.

Hva er forskjellen mellom strengede og solide trådtyper?

Strandede ledninger er tynne, buntede ledninger som er isolert og komprimert med ikke-ledende materialer, slik at de enkelt kan passe (ved å bøye eller vri) i trange rom eller intrikate geometrier. Solide ledninger er tyngre og tykkere enn trådede og brukes der det kreves høye strømmer. Disse enhetene er motstandsdyktige mot ekstreme miljøforhold, hyppige bevegelser og vær.

Hva er ledningsstørrelsen til disse termoelementtrådene?

De har ledningsstørrelser på opptil 24 AWG.

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?