PELICAN Midlertidige lys på arbeidsplassen

IP54-klassifiserte LED-lys i fjernområdet som kan fungere på både vekselstrøm og likestrøm med et maksimalt strømforbruk på 212 W og en levetid på 50000 timer Modeller med advarselssystem med lite batteri og en gummiaktiveringsbryter er også tilgjengelig

filtre

PELICAN -

Sammenleggbar type, doble (AC / DC) midlertidige jobblys

StilModellFARGELumenMaks. HøydeUtskiftingslampePris (eks. mva)
A9430Svart3000/150032 19 / 64 "Mfr. Nr. 943417 907NOK
B9430Gul3000/150032 19 / 64 "Mfr. Nr. 943418 586NOK
C9460MGul6000/50070 51 / 64 "Mfr. Nr. 009466-3556-24535 057NOK
PELICAN -

Jobblys

StilModellFARGELedningslengdeSakLampe wattLumenSikkerhetsvurderingSpenningPris (eks. mva)
A094900-0000-245--Område lys----20 505NOK
B094800-0000-245--Område lys----17 689NOK
C094700-0012-110Svart13 ft.Jobbstedlys212W24000 lmIkke sikkerhetsvurdering12V DC63 729NOK
RFQ
D094550-0000-245Gul12 ft.Jobbstedlys21W1600 lmKlasse I, Div. 110V DC29 668NOK
RFQ
PELICAN -

Belysningssystemer for eksterne områder

StilModellMaks. HøydeBaseBatteriets forbrenningstidWattsBatteritypeDybdeLampe wattLysfordelingPris (eks. mva)
A9430SL-B32.25 "Enhet8/15 timer2412V oppladbart, forseglet2.5 "24WSpot17 478NOK
B9440-B86.25 "Stativ3/6 timer1.2/2.412V NiMH3.5 "1.2 til 2.4WFlood19 094NOK
PELICAN -

212W LED gulvstativ midlertidig arbeidsplasslys, gul, 24 000 lumen

ModellSakPris (eks. mva)
094700-0012-245CD2GDV63 729 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?