RIDGID Taps

ANSI-sertifiserte rørkraner med høyhastighets stålkonstruksjon og svartoksidfinish. Brukes til å kutte nøyaktige innvendige gjenger i rør

filtre

RIDGID -

HSS rørkran, svart oksyd finish

RIDGID rør- og ledningsgjenger er designet for å skape høypresisjons innvendige gjenger i metall, plast og tre. De er laget av høyhastighetsstål med svart oksidfinish for å lage høyregjenger på harde materialer. Disse gjengetappene har riller for enkel boring og for å lage skarpe kanter. Den forlengede halsen gir bedre rekkevidde. Velg fra et bredt utvalg av disse gjengetappene for rør og kanaler, tilgjengelig i 4, 5 og 7 fløytevarianter på Raptor Supplies.

StilModellListe nummerAntall fløyterTotal lengdeShank Dia.tråd LengdeTrådstørrelsePris (eks. mva)
A358153581542.125 "0.288 "3 / 4 "1/8 "-27284NOK
A358253582542 9 / 16 "0.531 "1 1 / 16 "3/8 "-18446NOK
A358353583553.25 "0.579 "1.375 "3/4 "-14771NOK
A358403584043.75 "0.843 "1.75 "1 "-11-1 / 21 147NOK
A358453584544 1 / 16 "0.984 "1.75 "1-1/4"-11-1/21 569NOK
B358503585074.25 "1.125 "1.75 "1-1/2"-11-1/22 127NOK
RIDGID -

Tappeverktøy, 3/4 tommer, modell RT3422, RigHeight Hand

ModellSakPris (eks. mva)
RT3422CT9BEP67 288 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?