POWER DRIVE Koniske og QD bøsninger

filtre

POWER DRIVE -

Delte koniske foringer

StilModellBoltsirkel Dia.BoltstørrelseBore Bushing-serienBore Dia.LengdePris (eks. mva)
AG 11-9 / 16 "1 / 4 "x 5 / 8"G1"1"264NOK
AG 7/81-9 / 16 "1 / 4 "x 5 / 8"G7 / 8 "1"264NOK
AG 5/81-9 / 16 "1 / 4 "x 5 / 8"G5 / 8 "1"258NOK
AG 3/81-9 / 16 "1 / 4 "x 5 / 8"G3 / 8 "1"263NOK
AG 3/41-9 / 16 "1 / 4 "x 5 / 8"G3 / 4 "1"258NOK
AG 1/21-9 / 16 "1 / 4 "x 5 / 8"G1 / 2 "1"264NOK
AG 15/161-9 / 16 "1 / 4 "x 5 / 8"G15 / 16 "1"267NOK
AP1 X 1 1/42.437 "5 / 16 "x 1"P11.25 "1 15 / 16 "508NOK
AP1X1 3/82.437 "5 / 16 "x 1"P11.375 "1 15 / 16 "508NOK
AP2X1 1/82.437 "5 / 16 "x 1"P21.125 "2 15 / 16 "619NOK
AP2X1 3/82.437 "5 / 16 "x 1"P21.375 "2 15 / 16 "619NOK
AP1 X 1 1/22.437 "5 / 16 "x 1"P11.5 "1 15 / 16 "540NOK
AP1 X 1 7/162.437 "5 / 16 "x 1"P11.437 "1 15 / 16 "508NOK
AP1X1 1/82.437 "5 / 16 "x 1"P11.125 "1 15 / 16 "498NOK
AP1 X 1 5/82.437 "5 / 16 "x 1"P11.625 "1 15 / 16 "540NOK
AP1 X 5/82.437 "5 / 16 "x 1"P15 / 8 "1 15 / 16 "508NOK
AP1 X 3/42.437 "5 / 16 "x 1"P13 / 4 "1 15 / 16 "508NOK
AP1 X 12.437 "5 / 16 "x 1"P11"1 15 / 16 "508NOK
AP1 X 1 3/162.437 "5 / 16 "x 1"P11.187 "1 15 / 16 "508NOK
AP1 X 7/82.437 "5 / 16 "x 1"P17 / 8 "1 15 / 16 "508NOK
AB 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B15 / 16 "1 15 / 16 "717NOK
AB 23.125 "5/16" x 1-1/4"B2"1 15 / 16 "753NOK
AB 1 9/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-9 / 16 "1 15 / 16 "717NOK
AB 1 5/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-5 / 16 "1 15 / 16 "717NOK
AB 1 7/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.875 "1 15 / 16 "717NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?