Flat Shipping

Flat Frakt kl NOK165

På bestillinger over NOK1500

POWER DRIVE P1 X 1 3/16 Split Taper Bushing Series P1 1-3/16 In | AF2BFR 6PTV5

POWER DRIVE P1 X 1 3/16 delt konisk bøssing serie P1 1-3/16 tommer

På lager
Vare: AF2BFR Modell: P1 X 1 3/16Kryssref: 6PTV5

Få tak i det Mai 2, Torsdag
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
508NOK / enhet
Legg i handlevognen
Be om prisoverslag

Betalingsalternativer tilgjengelig

Leveringsalternativer tilgjengelig

Teknisk spesifikasjon:

SakSplit konisk bøssing
Boltsirkel Dia.2.437 "
Boltstørrelse5 / 16 "x 1"
Bore Bushing-serienP1
Bore Dia.1.187 "
Flensetypesolid
Lengde1 15 / 16 "
MaterialeDuktilt jern
SAE karakterG3000
taper3/4 "Per ft. For akselspenning

Fraktinformation:

Skipets vekt (kg) 0.68
Skipets høyde (cm)5.59
Skipets lengde (cm)8.38
Skipets bredde (cm)8.38
HS kode8483308090
OpprinnelseslandCN

Produktdetaljer:

    • Ekstern nøkkel (på bøssing gir positiv kjøring)

Produktvarianter

ProduktModellBoltsirkel Dia.BoltstørrelseBore Bushing-serienBore Dia.LengdePris
POWER DRIVE B 1 Split Taper Bushing Series In | AF2BEC 6PTP9 B 13.125 "5/16" x 1-1/4"B1"1 15 / 16 "717NOK
POWER DRIVE B 1 1/16 Split Taper Bushing Series B 1-1/16 In | AF2BED 6PTR0 B 1 1/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-1 / 16 "1 15 / 16 "717NOK
POWER DRIVE B 1 1/2 delt konisk bøssing serie B 1-1/2 In | AF2BEE 6PTR1 B 1 1/23.125 "5/16" x 1-1/4"B1.5 "1 15 / 16 "717NOK
POWER DRIVE B 1 1/4 delt konisk bøssing serie B 1-1/4 In | AF2BEF 6PTR2 B 1 1/43.125 "5/16" x 1-1/4"B1.25 "1 15 / 16 "717NOK
POWER DRIVE B 1 1/8 delt konisk bøssing serie B 1-1/8 In | AF2BEG 6PTR3 B 1 1/83.125 "5/16" x 1-1/4"B1.125 "1 15 / 16 "717NOK
POWER DRIVE B 1 11/16 delt konisk bøssing serie B 1-11/16 In | AF2BEH 6PTR4 B 1 11/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-11 / 16 "1 15 / 16 "717NOK
POWER DRIVE B 1 15/16 Split Taper Bushing Series B 1-15/16 In | AF2BEJ 6PTR5 B 1 15/163.125 "5/16" x 1-1/4"B1-15 / 16 "1 15 / 16 "717NOK

Utforsk produkter

Kontakt

Kontakt din kontoadministrator med en gang for å få personlig råd.
Vi er tilgjengelige mandag til fredag, Fra 07:30 til 17:00.

POWER DRIVE P1 X 1 3/16 delt konisk bøssing serie P1 1-3/16 tommer
508NOK / enhet