WESTWARD Trappetrinn

filtre

WESTWARD -

Twin trinnstiger i glassfiber

StilModellBasisspredningBunnbreddeSakStigehøydeNetto VektAntall trinnPris (eks. mva)
A44ÅÅ0938 1 / 4 "19 3 / 8 "Stige4 ft.19 lbs.33 200NOK
B44ÅÅ6853 1 / 4 "22 1 / 2 "Twin trinnstige6 ft.25.9 lbs.53 740NOK
C44ÅÅ1668 1 / 2 "25 3 / 8 "Twin trinnstige8 ft.37 lbs.75 194NOK
WESTWARD -

Trinnstiger i glassfiber

StilModellANSI -typeBasisspredningBunnbreddeStigehøydeLastekapasitetNetto VektAntall trinnPris (eks. mva)
A44ÅÅ63IA28 1 / 4 "19 "4 ft.300 lbs.14.1 lbs.31 466NOK
B44ÅÅ29IA52 1 / 2 "24 3 / 4 "8 ft.300 lbs.26 lbs.72 490NOK
C44ÅÅ50IAA76 1 / 8 "38 3 / 8 "12 ft.375 kg55 lbs.116 694NOK
D44ÅÅ47IAA52 3 / 4 "25 1 / 8 "8 ft.375 kg28 lbs.74 162NOK
E44ÅÅ48IAA39 3 / 8 "22 1 / 8 "6 ft.375 kg20 lbs.52 925NOK
F44ÅÅ52IAA28 "19 1 / 4 "4 ft.375 kg14.3 lbs.31 948NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?