PRECISION BRAND Rustfritt stål Music Wire

Designet for bruksområder som involverer trådformer, kontrollkoblinger, armaturbinding, keramisk skjæring og fjærer. Har jevn finish og gode korrosjonsbestandige egenskaper og kommer i brukervennlige dispenserbokser (trekk-type)

filtre

StilModellMin. StrekkstyrkeTykkelseTykkelse ToleranseTotal lengdePris (eks. mva)
A29059258,000 psi0.059 "/ 1.499 mm+/- 0.001 "108ft.1 171NOK
A29055261,000 psi0.055 "/ 1.397 mm+/- 0.001 "124ft.1 206NOK
A29051265,000 psi0.051 "/ 1.295 mm+/- 0.001 "144ft.1 155NOK
A29047267,000 psi0.0475 "/ 1.207 mm+/- 0.001 "166ft.1 291NOK
A29050267,000 psi0.050 "/ 1.270 mm+/- 0.001 "150ft.1 206NOK
A29043272,000 psi0.043 "/ 1.092 mm+/- 0.0008 "203ft.1 379NOK
A29045272,000 psi0.045 "/ 1.143 mm+/- 0.001 "185ft.1 294NOK
A29039275,000 psi0.039 "/ 0.991 mm+/- 0.0008 "247ft.1 463NOK
A29041275,000 psi0.041 "/ 1.041 mm+/- 0.0008 "223ft.1 379NOK
A29035280,000 psi0.035 "/ 0.889 mm+/- 0.0008 "306ft.1 551NOK
A29037280,000 psi0.037 "/ 0.940 mm+/- 0.0008 "274ft.1 780NOK
A29033282,000 psi0.033 "/ 0.838 mm+/- 0.0008 "344ft.1 598NOK
A29029285,000 psi0.029 "/ 0.737 mm+/- 0.0005 "446ft.1 416NOK
A29031285,000 psi0.031 "/ 0.787 mm+/- 0.0005 "390ft.1 603NOK
A29026291,000 psi0.026 "/ 0.660 mm+/- 0.0005 "555ft.1 812NOK
A29024292,000 psi0.024 "/ 0.610 mm+/- 0.0005 "651ft.1 812NOK
A29022296,000 psi0.022 "/ 0.559 mm+/- 0.0004 "774ft.1 890NOK
A29020300,000 psi0.020 "/ 0.508 mm+/- 0.0004 "937ft.1 980NOK
A29018304,000 psi0.018 "/ 0.457 mm+/- 0.0004 "1156ft.2 454NOK
A29016308,000 psi0.016 "/ 0.406 mm+/- 0.0004 "1464ft.2 352NOK
A29014312,000 psi0.014 "/ 0.356 mm+/- 0.0004 "1911ft.2 669NOK
A29013314,000 psi0.013 "/ 0.330 mm+/- 0.0004 "2217ft.3 191NOK
A29012316,000 psi0.012 "/ 0.305 mm+/- 0.0004 "2601ft.3 382NOK
A29011318,000 psi0.011 "/ 0.279 mm+/- 0.0003 "3096ft.3 527NOK
A29010320,000 psi0.010 "/ 0.254 mm+/- 0.0003 "3746ft.3 287NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?