EAGLE Spill Berms

Et rimelig alternativ for rask respons på lekkasjer og drypp på arbeidsplassen. Ha sidevegger som enkelt fjærer tilbake på plass når det er påført trykk og brett for enkel oppbevaring. Krever ikke ramper for lasting og lossing.

filtre

EAGLE -

Reparasjonssett

StilModellPris (eks. mva)
A82BRK635NOK
B82BRKD829 858NOK
B82BRKD1231 156NOK
EAGLE -

Sx berm

StilModellHøydeLengdeSpillkapasitetVektBreddePris (eks. mva)
AT84401ft.14ft.5654 gal.252 lb.54ft.78 750NOK
RFQ
BT84371ft.12ft.3231 gal.165 kg36ft.51 450NOK
RFQ
BT84391ft.15ft.5610 gal.268 lb.50ft.78 750NOK
RFQ
BT84381ft.12ft.4488 gal.250 kg50ft.72 450NOK
RFQ
BT84331ft.10ft.2992 gal.150 lb.40ft.53 550NOK
RFQ
BT84321ft.10ft.1944 gal.122 lb.26ft.35 700NOK
RFQ
BT84291ft.10ft.748 gal.60 lb.10ft.22 050NOK
RFQ
CT84271ft.6"269 gal.37 kg6ft.15 967NOK
BT84341ft.10ft.3366 gal.155 kg45ft.57 750NOK
RFQ
BT84311ft.16ft.1914 gal.113 kg16ft.32 550NOK
RFQ
BT84411ft.12ft.5385 gal.285 lb.60ft.87 150NOK
RFQ
DT84301ft.12ft.1077 gal.80 kg12ft.23 100NOK
RFQ
BT84361ft.12ft.2334 gal.140 lb.26ft.36 750NOK
RFQ
BT84351ft.12ft.1795 gal.130 lb.20ft.35 700NOK
RFQ
BT84261ft.4ft.374 gal.45 lb.10ft.19 992NOK
BT84241ft.4ft.179 gal.28 lb.6ft.13 111NOK
AT84221ft.4ft.119 gal.18 lb.4ft.11 449NOK
BT84451ft.20ft.8976 gal.600 kg60ft.135 450NOK
RFQ
BT84441ft.20ft.5984 gal.280 lb.40ft.84 000NOK
RFQ
BT84431ft.14ft.8901 gal.500 kg85ft.127 050NOK
RFQ
BT84421ft.14ft.6911 gal.337 kg66ft.98 700NOK
RFQ
BT84461ft.20ft.7480 gal.310 kg40ft.135 450NOK
RFQ
AT84218"4ft.80 gal.11 lb.4ft.10 333NOK
BT84258"4ft.159 gal.21 lb.8ft.14 409NOK
BT84238"4ft.119 gal.25 lb.6ft.11 372NOK
EAGLE -

Spill Berm

StilModellLengdeSpillkapasitetVektBreddePris (eks. mva)
AT84014ft.80 gal.15 kg4ft.8 139NOK
BT84044ft.120 gal.18 lb.6ft.8 957NOK
BT84054ft.160 gal.28 lb.8ft.10 502NOK
BT84026"180 gal.24 kg6ft.11 242NOK
BT84068ft.320 gal.31 kg8ft.14 929NOK
BT84078ft.400 gal.38 lb.10ft.16 486NOK
BT840310ft.501 gal.36 lb.10ft.17 136NOK
EAGLE -

Slangebro, 24 tommer, 32 tommer maks. slangebredde, 39 tommer lengde x 32 tommers bredde, messing

ModellSakPris (eks. mva)
82BRIDGECV4MLM5 397 NOK
EAGLE -

Spill Berm, 12 X 16 X 8 tommers størrelse

ModellSakPris (eks. mva)
T8408CE6ZUW16 170 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?