K-FLEX USA Lydisolering og akustiske absorpsjonsprodukter

filtre

K-FLEX USA -

Støybarriere

StilModellFARGELengdeTykkelsePris (eks. mva)
A6FSGK100050Svart50ft.0.1 "6 536NOK
B6FSGK150025Svart25ft.0.15 "4 904NOK
A6FSGK050050Svart50ft.0.05 "3 271NOK
C6FSGV150025Grå25ft.0.15 "6 788NOK
K-FLEX USA -

Kanalforing

StilModellLengdeTemp. OmrådeTykkelseBreddePris (eks. mva)
A6RSKD200025-562525ft.-297 grader til 220 grader F2"56.25 "20 469NOK
A6RSKD200025-4825ft.-297 grader til 220 grader F2"48 "17 528NOK
A6RSKD200025-5925ft.-297 grader til 220 grader F2"59 "21 519NOK
A6RSKD200025-6025ft.-297 grader til 220 grader F2"60 "21 869NOK
A6RSKD148035-5935ft.-297 grader til 220 grader F1.5 "59 "24 623NOK
A6RSKD148035-562535ft.-297 grader til 220 grader F1.5 "56.25 "23 573NOK
A6RSKDG148035-6035ft.-40 grader til 200 grader F1.5 "60 "35 359NOK
A6RSKDG148035-4835ft.-40 grader til 200 grader F1.5 "48 "28 358NOK
A6RSKDG148035-5935ft.-297 grader til 300 grader F1.5 "59 "34 776NOK
A6RSKD148035-6035ft.-297 grader til 220 grader F1.5 "60 "25 090NOK
A6RSKD148035-4835ft.-297 grader til 300 grader F1.5 "48 "19 866NOK
A6RSKDG148035-562535ft.-40 grader til 200 grader F1.5 "56.25 "33 142NOK
A6RSKD100050-5950ft.-297 grader til 220 grader F1"59 "20 375NOK
A6RSKD100050-4850ft.-297 grader til 220 grader F1"48 "16 548NOK
A6RSKD100050-6050ft.-297 grader til 220 grader F1"60 "20 490NOK
A6RSKDG100050-6050ft.-40 grader til 200 grader F1"60 "34 309NOK
A6RSKDG100050-4850ft.-40 grader til 200 grader F1"48 "27 289NOK
A6RSKDG100050-5950ft.-40 grader til 200 grader F1"59 "33 842NOK
A6RSKD100050-562550ft.-297 grader til 220 grader F1"56.25 "19 372NOK
A6RSKDG100050-562550ft.-40 grader til 200 grader F1"56.25 "32 092NOK
A6RSKDG048100-48100ft.-40 grader til 200 grader F0.5 "48 "36 760NOK
A6RSKD048100-59100ft.-297 grader til 220 grader F0.5 "59 "22 219NOK
A6RSKD048100-60100ft.-297 grader til 300 grader F0.5 "60 "22 387NOK
A6RSKDG048100-59100ft.-297 grader til 300 grader F0.5 "59 "45 162NOK
A6RSKDG048100-5625100ft.-40 grader til 200 grader F0.5 "56.25 "43 062NOK
K-FLEX USA -

-FLEX USA støydemper, 59 tommers bredde, 78 tommers lengde, 0.75 støyreduksjonskoeffisient

ModellSakPris (eks. mva)
6FAB15100CV4MDD1 460 NOK
K-FLEX USA -

Støydemper 78 tommer 59 tommer bredde svart PK2

ModellSakPris (eks. mva)
6FAB15BUNAH9VPD23 588 NOK
RFQ

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?