AMERICAN BEAUTY TOOLS Loddeelementer

filtre

AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Loddepotte varmeelementer

StilModellWattsPris (eks. mva)
AMP-9H-1 089NOK
B9301-2X1601 059NOK
B9300-2X3001 582NOK
AMERICAN BEAUTY TOOLS -

Varmeelementer for loddejern

American Beauty kompresjonsviklede Ni-krom varmeelementer er designet for å lodde elektroniske enheter, trykte kretskort og tunge ledninger, samt opprettholde høye loddetemperaturer i produksjonsapplikasjoner. Stålkonstruksjonen i spolen i ett stykke gir overlegen holdbarhet og en maksimal effekt på 250W. Overholdelse av RoHS- og CE-standarder sikrer sikkerhet. Velg fra et bredt utvalg av varmeelementer for loddebolt, tilgjengelig i 60, 75, 100, 150, 175, 200 og 250W effektklassifiseringer.

StilModellSaktempWattsPris (eks. mva)
A9012-60Varmeelement--679NOK
A9012-50Varmeelement--611NOK
B9014-25Varmeelement--604NOK
B9014-30Varmeelement--558NOK
C9273-130Varmeelement--761NOK
D9279-550Loddejern varmeelement1010 Grader F5501 773NOK
E9273-150Loddejern varmeelement955 Grader F150814NOK
F9014-20Loddejern varmeelement805 Grader F20577NOK
D9275X-250Loddejern varmeelement1000 Grader F2501 415NOK
D9275-200Loddejern varmeelement1000 Grader F2001 076NOK
G9271-60Loddejern varmeelement850 Grader F60656NOK
G9271-75Loddejern varmeelement930 Grader F75713NOK
H9012-40Loddejern varmeelement950 Grader F40626NOK
D9277-300Loddejern varmeelement1000 Grader F3001 415NOK
E9273X-175Loddejern varmeelement1025 Grader F1751 051NOK
E9273-100Loddejern varmeelement855 Grader F100841NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?