FABORY Skulderskruer

filtre

FABORY -

Skulderskruer

StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeHead StyleMaterialeMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessRen styrkePris (eks. mva)
AL07111.200.0090-30 mm14 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi13 800NOK
AL07111.160.0100-24 mm11 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi9 082NOK
AL07111.240.0050-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi15 456NOK
AL07111.240.0080-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi12 339NOK
AL07111.240.0120-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi18 132NOK
AL07111.240.0090-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi10 000NOK
AL07111.240.0060-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi17 712NOK
AL07111.160.0080-24 mm11 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi9 388NOK
AB07111.100.06001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 379NOK
AB07111.100.04001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 231NOK
AB07111.100.03501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 846NOK
AB07111.100.03001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 349NOK
AB07111.100.02501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 617NOK
AB07111.100.01501 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 647NOK
AB07111.100.05001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 873NOK
AB07111.100.01751 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 320NOK
AB07111.100.01001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 557NOK
AB07111.100.02001 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 765NOK
BB07111.050.06001 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi8 334NOK
BB07111.050.03751 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 486NOK
AB07111.050.01501 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 738NOK
BB07111.050.00621 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 853NOK
BB07111.050.00371 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi6 602NOK
BB51044.050.01001 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-23 368NOK
BB51044.050.00621 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-12 363NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?