FABORY Skulderskruer


filtre
StilModellKjørestørrelseHode Dia.HodehøydeHead StyleMaterialeMin. StrekkstyrkeRockwell HardnessRen styrkePris (eks. mva)
A
L07111.200.0090
-30 mm14 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi13 800 NOK
A
L07111.240.0050
-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi15 456 NOK
A
L07111.160.0080
-24 mm11 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi9 388 NOK
A
L07111.160.0100
-24 mm11 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi9 082 NOK
A
L07111.240.0060
-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi17 712 NOK
A
L07111.240.0090
-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi10 000 NOK
A
L07111.240.0080
-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi12 339 NOK
A
L07111.240.0120
-36 mm16 mmrifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi18 132 NOK
A
B07111.100.0250
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 617 NOK
A
B07111.100.0300
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 349 NOK
A
B07111.100.0100
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 557 NOK
A
B07111.100.0175
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 320 NOK
A
B07111.100.0150
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 647 NOK
A
B07111.100.0200
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 765 NOK
A
B07111.100.0500
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 288 NOK
A
B07111.100.0600
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 379 NOK
A
B07111.100.0350
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 846 NOK
A
B07111.100.0400
1 / 2 "1 5 / 16 "5 / 8 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 231 NOK
A
B07111.050.0225
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 349 NOK
B
B07111.050.0062
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 853 NOK
B
B07111.050.0037
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi6 602 NOK
B
B07111.050.0325
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 159 NOK
A
B07111.050.0125
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 202 NOK
B
B07111.050.0350
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 616 NOK
B
B07111.050.0475
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 783 NOK
B
B07111.050.0400
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 247 NOK
A
B07111.050.0150
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 738 NOK
B
B07111.050.0500
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 737 NOK
B
B07111.050.0425
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 737 NOK
B
B07111.050.0600
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi8 334 NOK
B
B07111.050.0550
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi2 061 NOK
A
B07111.050.0200
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 551 NOK
A
B07111.050.0100
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 199 NOK
B
B07111.050.0450
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 677 NOK
A
B07111.050.0075
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 231 NOK
A
B07111.050.0300
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 964 NOK
B
B07111.050.0050
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi6 417 NOK
B
B07111.050.0087
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi6 480 NOK
A
B07111.050.0175
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 112 NOK
A
B07111.050.0250
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 765 NOK
B
B07111.050.0275
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi5 707 NOK
B
B07111.050.0375
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi4 486 NOK
A
B51044.050.0150
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål---11 432 NOK
A
B51044.050.0125
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål---23 189 NOK
B
B51044.050.0075
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-11 576 NOK
B
B51044.050.0050
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-11 655 NOK
A
B51044.050.0037
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål---13 741 NOK
B
B51044.050.0062
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-12 363 NOK
B
B51044.050.0100
1 / 4 "3 / 4 "5 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål90,000 PSIB65-23 368 NOK
B
B07111.025.0050
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi17 141 NOK
C
U07111.025.0125
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi-84,000 psi79NOK
B
B07111.025.0075
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi11 142 NOK
A
B51044.025.0062
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål---16 948 NOK
A
B07111.025.0150
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi9 179 NOK
B
B07111.025.0300
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi9 980 NOK
A
B51044.025.0100
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål---16 654 NOK
D
U07111.025.0100
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi32 til 43 HRC84,000 psi69NOK
A
B51044.025.0150
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål---10 629 NOK
A
B51044.025.0125
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål---16 773 NOK
B
B07111.025.0125
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "rifleteAlloy Steel140,000 psi-84,000 psi5 811 NOK
A
B51044.025.0050
1 / 8 "3 / 8 "3 / 16 "riflete18-8 rustfritt stål---17 932 NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?