SALISBURY Støtbeskyttelses tepper

Svært punkterings-, rive-, flamme-, olje- og ozonbestandige type II gummitepper som oppfyller ASTM F2320-standardene. Fleksibel og skreddersydd for å passe arbeidsområdet og beskytte arbeidere mot elektriske farer med lav spenning

filtre

SALISBURY -

Elektrisk isolerende rulleteppe

Elektrisk isolerende rulletepper fra Salisbury er svært punkterings-, rive-, olje-, flamme- og ozonbestandige og brukes til å beskytte arbeidere mot elektriske farer med lav spenning. Disse teppene er enkle å kutte og holder seg fleksible selv ved temperaturer så lave som -40 grader F. De er tilgjengelige i stoffforsterket Type II syntetisk gummi, stoff med forsterket Type II gummi, forsterket Type II gummi og PVC-konstruerte varianter. Raptor Supplies tilbyr et bredt utvalg av Salisbury elektriske isolerende rulletepper i klare, gule, oransje og brune farger.

StilModellKlasseFARGEMaterialePris (eks. mva)
ARLB00GulStoffforsterket type II syntetisk gummi14 723NOK
BRLB0000brunStoff med forsterket type II gummi15 005NOK
CRLBPVC11FjernPVC14 000NOK
BRLB11oransjeForsterket type II gummi20 321NOK
SALISBURY -

Elektrisk isolerende teppe

StilModellKlasseFARGELengdeMaterialeBreddePris (eks. mva)
A3636YLV0Gul3ft.Type 1 naturgummi med krok og løkkefeste3ft.5 559NOK
B123LV0Maroon3ft.Salcor(R) gummi m/krok og løkke1ft.2 676NOK
C1836YLV0Gul3ft.Type 1 naturgummi med krok og løkkefeste18 "2 922NOK
D900E4oransje3ft.Syntetisk3ft.3 886NOK
D154oransje22 "Type II syntetisk gummi22 "2 668NOK
D13004oransje3ft.Type II syntetisk gummi3ft.4 228NOK

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?