VALLEY CRAFT Hylletilbehør

Inkluderer en rekke ekstra hyller som brukes til å tilpasse ulike lagringsplasser og skape en solid overflate. Tilgjengelig i forskjellige størrelser og lastekapasiteter

filtre

VALLEY CRAFT -

Panelpakker for kraftige hyller

StilModellHøydeLengdeBreddePris (eks. mva)
AF85320A01"36 "18 "2 271NOK
RFQ
BF85324A51"36 "18 "7 789NOK
RFQ
AF85317A31"60 "24 "2 605NOK
RFQ
BF85322A71"48 "24 "10 217NOK
RFQ
AF85318A21"48 "24 "2 472NOK
RFQ
BF85323A61"36 "24 "8 827NOK
RFQ
BF85321A81"60 "24 "10 553NOK
RFQ
AF85319A11"36 "24 "2 338NOK
RFQ
CF85296A960 "36 "18 "2 397NOK
RFQ
CF85299A660 "60 "24 "3 329NOK
RFQ
CF85297A860 "36 "24 "2 672NOK
RFQ
CF85298A760 "48 "24 "3 085NOK
RFQ
CF85313A772 "36 "18 "2 962NOK
RFQ
CF85316A472 "60 "24 "3 894NOK
RFQ
CF85315A572 "48 "24 "3 650NOK
RFQ
CF85314A672 "36 "24 "3 237NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Sikkerhetsvogntilbehør

StilModellStørrelseFARGEKapasitet
AF8972145 "x 30"--
RFQ
BF89719VCBL48 "x 30"Blå250 lbs
RFQ
CF89719VCGY48 "x 30"Grå250 lbs
RFQ
DF89719VCRD48 "x 30"Rød250 lbs
RFQ
AF8972057 "x 30"--
RFQ
VALLEY CRAFT -

Ekstra brede lagringsskap

Valley Craft oppbevaringsskaphyller er ekstra, ekstra brede oppbevaringshyller med dype dører, brukt med merkets hylleskap for oppbevaring av verdifulle maskinvareenheter. De har kraftig stålkonstruksjon for å redusere oksidasjon på utsatte overflater og er tilgjengelige med lastekapasiteter på 25, 400, 500 og 800 lb.
Raptor Supplies tilbyr også Valley Craft Heavy Duty Hyllepakker, tilgjengelig i en pakke med 5 enheter med lastekapasitet på opptil 2500 lb.

StilModellLastekapasitetPris (eks. mva)
AF87103A825 kg521NOK
RFQ
AF87997A925 kg588NOK
RFQ
AF87845A1400 lbs.988NOK
RFQ
AF87856A0400 lbs.1 055NOK
RFQ
BF85871A4500 lbs.1 657NOK
RFQ
AF87956A4500 lbs.1 323NOK
RFQ
AF87854A2800 lbs.855NOK
RFQ
AF87855A1800 lbs.922NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Kraftig hyller

Valley Craft panelpakker gir ekstra lagringsplass for kraftige hyller. Disse enhetene er laget av 20-gauge stål og omslutter side- og bakpanelet til en hylleenhet. De er tilgjengelige i lengder fra 36 til 60 tommer og kan håndtere belastninger på opptil 2500 lb.

StilModellStørrelseStilPris (eks. mva)
AF82439A436 "x 18"vedlagt13 965NOK
RFQ
BF82443A836 "x 18"Åpen11 292NOK
RFQ
AF82441A036 "x 18"vedlagt15 301NOK
RFQ
BF82446A536 "x 18"Åpen12 628NOK
RFQ
BF82444A736 "x 24"Åpen11 960NOK
RFQ
AF82440A136 "x 24"vedlagt14 633NOK
RFQ
BF82447A436 "x 24"Åpen13 296NOK
RFQ
AF82442A936 "x 24"vedlagt15 969NOK
RFQ
BF82435A848 "x 24"Åpen14 633NOK
RFQ
AF82431A248 "x 24"vedlagt17 305NOK
RFQ
BF82437A648 "x 24"Åpen15 969NOK
RFQ
AF82433A048 "x 24"vedlagt18 642NOK
RFQ
BF82436A760 "x 24"Åpen15 969NOK
RFQ
AF82434A960 "x 24"vedlagt19 978NOK
RFQ
AF82432A160 "x 24"vedlagt18 642NOK
RFQ
BF82438A560 "x 24"Åpen17 305NOK
RFQ
VALLEY CRAFT -

Innleggshjørne for hyller, 72 "

ModellSakPris (eks. mva)
F85295A0AJ8FYE5 818 NOK
Se detaljer
VALLEY CRAFT -

Innleggshjørne for hyller, 60 "

ModellSakPris (eks. mva)
F85294A1AJ8FYD4 474 NOK
Se detaljer

Vi er her for å hjelpe!

Leter du etter en del som ikke er oppført her?